真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式

真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式 - PISCO(ピスコ)

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88016546VPF4x10EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式4×10
3,542
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016555VPF4x10ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式4×10
3,817
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016573VPF4x20EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式4×20
3,597
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016582VPF4x20ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式4×20
3,872
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016607VPF4x30EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式4×30
3,652
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016616VPF4x30ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式4×30
3,927
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016634VPF5x10EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式5×10
3,542
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016643VPF5x10ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式5×10
3,817
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016661VPF5x20EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式5×20
3,597
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016677VPF5x20ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式5×20
3,872
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016695VPF5x30EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式5×30
3,652
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016704VPF5x30ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式5×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016722VPF6x10EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式6×10
3,542
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016731VPF6x10ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式6×10
3,817
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016756VPF6x20EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式6×20
3,597
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016765VPF6x20ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式6×20
3,872
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016783VPF6x30EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式6×30
3,652
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016792VPF6x30ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式6×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016817VPF8x20EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式8×20
3,597
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016826VPF8x20ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式8×20
3,872
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016844VPF8x30EN長円タイプニトリゴム直付型 スプリング式8×30
3,652
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016853VPF8x30ES長円タイプシリコーンゴム直付型 スプリング式8×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237659VPF4x10ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式4×10
3,817
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237668VPF4x20ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式4×20
3,872
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237677VPF4x30ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式4×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237686VPF5x10ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式5×10
3,817
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237695VPF5x20ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式5×20
3,872
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237704VPF5x30ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式5×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237720VPF6x10ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式6×10
3,817
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237729VPF6x20ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式6×20
3,872
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237738VPF6x30ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式6×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237747VPF8x20ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式8×20
3,872
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237756VPF8x30ENE長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ直付型 スプリング式8×30
3,927
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88016537VPF4x10EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式4×10
3,817
取扱い終了
返品不可
88016564VPF4x20EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式4×20
3,872
取扱い終了
返品不可
88016591VPF4x30EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式4×30
3,927
取扱い終了
返品不可
88016625VPF5x10EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式5×10
3,817
取扱い終了
返品不可
88016652VPF5x20EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式5×20
3,872
取扱い終了
返品不可
88016686VPF5x30EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式5×30
3,927
取扱い終了
返品不可
88016713VPF6x10EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式6×10
3,817
取扱い終了
返品不可
88016747VPF6x20EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式6×20
3,872
取扱い終了
返品不可
88016774VPF6x30EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式6×30
3,927
取扱い終了
返品不可
88016801VPF8x20EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式8×20
3,872
取扱い終了
返品不可
88016835VPF8x30EE長円タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ直付型 スプリング式8×30
3,927
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88016537VPF4x10EE31237659VPF4x10ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016564VPF4x20EE31237668VPF4x20ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016591VPF4x30EE31237677VPF4x30ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016625VPF5x10EE31237686VPF5x10ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016652VPF5x20EE31237695VPF5x20ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016686VPF5x30EE31237704VPF5x30ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016713VPF6x10EE31237720VPF6x10ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016747VPF6x20EE31237729VPF6x20ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016774VPF6x30EE31237738VPF6x30ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016801VPF8x20EE31237747VPF8x20ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88016835VPF8x30EE31237756VPF8x30ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする