PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)
6×4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
165
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46315913
VPC4x10-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,069
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315929
VPC4x10-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,311
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315938
VPC4x10-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,344
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315947
VPC4x10-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,586
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316376
VPC4x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,124
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316385
VPC4x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,366
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316394
VPC4x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316403
VPC4x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316823
VPC4x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,179
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316839
VPC4x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316848
VPC4x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316857
VPC4x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,696
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319578
VPC5x10-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,069
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319587
VPC5x10-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,311
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319596
VPC5x10-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,344
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319605
VPC5x10-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,586
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320043
VPC5x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,124
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320059
VPC5x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,366
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320068
VPC5x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320077
VPC5x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320488
VPC5x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,179
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320497
VPC5x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320506
VPC5x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46320515
VPC5x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,696
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46321739
VPC6x10-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,069
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321748
VPC6x10-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,311
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321757
VPC6x10-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,344
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321766
VPC6x10-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,586
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322229
VPC6x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,124
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322238
VPC6x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,366
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322247
VPC6x20-6EN-6J-ECV
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
5,016
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322256
VPC6x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,399
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322265
VPC6x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,641
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322694
VPC6x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,179
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322703
VPC6x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,421
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322719
VPC6x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,454
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322728
VPC6x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,696
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324049
VPC8x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,124
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324058
VPC8x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,366
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324067
VPC8x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324076
VPC8x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324539
VPC8x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,179
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324548
VPC8x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46324557
VPC8x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324566
VPC8x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,696
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31230607
VPC4x10-6ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,344
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31230616
VPC4x10-6ENE-6J
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,586
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31230765
VPC4x20-6ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31230774
VPC4x20-6ENE-6J
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
上
ワンタッチ継手
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31230930
VPC4x30-6ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
上
バーブ継手
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった