真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 横

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46301615VPBE4x10EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
880
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301624VPBE4x10EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,100
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301633VPBE4x10ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301649VPBE4x10ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,375
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301676VPBE4x20EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
935
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301685VPBE4x20EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301694VPBE4x20ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301703VPBE4x20ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,430
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301737VPBE4x30EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
990
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301746VPBE4x30EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301755VPBE4x30ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,265
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301764VPBE4x30ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,485
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301798VPBE5x10EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
880
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301807VPBE5x10EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,100
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301816VPBE5x10ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301825VPBE5x10ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,375
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301859VPBE5x20EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
935
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301868VPBE5x20EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301877VPBE5x20ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301886VPBE5x20ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,430
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301913VPBE5x30EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
990
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301929VPBE5x30EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301938VPBE5x30ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,265
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301947VPBE5x30ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,485
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301974VPBE6x10EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
880
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301983VPBE6x10EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,100
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301999VPBE6x10ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302008VPBE6x10ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,375
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302035VPBE6x20EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
935
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302044VPBE6x20EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302053VPBE6x20ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302069VPBE6x20ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,430
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302096VPBE6x30EF-6J長円タイプ-ネジ止め式ワンタッチ継手
2,035
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302105VPBE6x30EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
990
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302114VPBE6x30EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302123VPBE6x30ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,265
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302139VPBE6x30ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,485
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302166VPBE8x20EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
935
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302175VPBE8x20EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302184VPBE8x20ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302193VPBE8x20ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,430
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302227VPBE8x30EF-6J長円タイプ-ネジ止め式ワンタッチ継手
2,035
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302236VPBE8x30EN-6B長円タイプニトリゴムネジ止め式バーブ継手
990
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
46302245VPBE8x30EN-6J長円タイプニトリゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,210
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302254VPBE8x30ES-6B長円タイプシリコーンゴムネジ止め式バーブ継手
1,265
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302263VPBE8x30ES-6J長円タイプシリコーンゴムネジ止め式ワンタッチ継手
1,485
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31229329VPBE4x10ENE-6B長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプネジ止め式バーブ継手
1,155
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
31229338VPBE4x10ENE-6J長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプネジ止め式ワンタッチ継手
1,375
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
31229347VPBE4x20ENE-6B長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプネジ止め式バーブ継手
1,210
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
31229356VPBE4x20ENE-6J長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプネジ止め式ワンタッチ継手
1,430
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする