PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)
6×4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46295306
VPAE4x10EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
880
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295315
VPAE4x10EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,100
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295324
VPAE4x10ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,155
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295333
VPAE4x10ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,375
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295367
VPAE4x20EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
935
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295376
VPAE4x20EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,155
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295385
VPAE4x20ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,210
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295394
VPAE4x20ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,430
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295428
VPAE4x30EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
990
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295437
VPAE4x30EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,210
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295446
VPAE4x30ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,265
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295455
VPAE4x30ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,485
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295489
VPAE5x10EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
880
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295498
VPAE5x10EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,100
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295507
VPAE5x10ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,155
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295516
VPAE5x10ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,375
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295543
VPAE5x20EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
935
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295559
VPAE5x20EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,155
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295568
VPAE5x20ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,210
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295577
VPAE5x20ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,430
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295604
VPAE5x30EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
990
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295613
VPAE5x30EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,210
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295629
VPAE5x30ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,265
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295638
VPAE5x30ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,485
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295665
VPAE6x10EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
880
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295674
VPAE6x10EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,100
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295683
VPAE6x10ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,155
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295699
VPAE6x10ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,375
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295726
VPAE6x20EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
935
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295735
VPAE6x20EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,155
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295744
VPAE6x20ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,210
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295753
VPAE6x20ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,430
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295787
VPAE6x30EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
990
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295796
VPAE6x30EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,210
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295805
VPAE6x30ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,265
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295814
VPAE6x30ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,485
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295848
VPAE8x20EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
935
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295857
VPAE8x20EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,155
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295866
VPAE8x20ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,210
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295875
VPAE8x20ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,430
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295909
VPAE8x30EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
990
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295918
VPAE8x30EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,210
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46295927
VPAE8x30ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,265
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295936
VPAE8x30ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,485
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228647
VPAE4x10ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,155
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228656
VPAE4x10ENE-6J
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,375
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228665
VPAE4x20ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228674
VPAE4x20ENE-6J
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,430
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228690
VPAE4x30ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ネジ止め式
上
バーブ継手
¥
1,265
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228699
VPAE4x30ENE-6J
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ネジ止め式
上
ワンタッチ継手
¥
1,485
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった