曜日別特売

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88018926VP4x10EN長円タイプニトリゴム
440309
309
340(税込)
当日出荷
88018944VP4x10ES長円タイプシリコーンゴム
715439
439
483(税込)
当日出荷
88018962VP4x10EU長円タイプ-
968659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019005VP4x20EN長円タイプニトリゴム
495319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019023VP4x20ES長円タイプシリコーンゴム
770489
489
538(税込)
当日出荷
88019066VP4x30EN長円タイプニトリゴム
550359
359
395(税込)
当日出荷
88019084VP4x30ES長円タイプシリコーンゴム
825519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019127VP5x10EN長円タイプニトリゴム
440309
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019145VP5x10ES長円タイプシリコーンゴム
715439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019181VP5x20EN長円タイプニトリゴム
495359
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019206VP5x20ES長円タイプシリコーンゴム
770489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019242VP5x30EN長円タイプニトリゴム
550389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
88019267VP5x30ES長円タイプシリコーンゴム
825519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019303VP6x10EN長円タイプニトリゴム
440309
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019321VP6x10ES長円タイプシリコーンゴム
715439
439
483(税込)
当日出荷
88019364VP6x20EN長円タイプニトリゴム
495319
319
351(税込)
当日出荷
88019382VP6x20ES長円タイプシリコーンゴム
770489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り102点です
88019425VP6x30EN長円タイプニトリゴム
550389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019443VP6x30ES長円タイプシリコーンゴム
825579
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019486VP8x20EN長円タイプニトリゴム
495319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
88019504VP8x20ES長円タイプシリコーンゴム
770489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88019547VP8x30EN長円タイプニトリゴム
550359
359
395(税込)
当日出荷
88019565VP8x30ES長円タイプシリコーンゴム
825519
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
46289216VP4x10EN-M6長円タイプニトリゴム
792499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289225VP4x10ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,067729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289234VP4x10EU-M6長円タイプ-
1,320899
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289259VP4x20EN-M6長円タイプニトリゴム
847589
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46289268VP4x20ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,122769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289286VP4x30EN-M6長円タイプニトリゴム
902629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289295VP4x30ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,177799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289338VP5x10EN-M6長円タイプニトリゴム
792549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289347VP5x10ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,067729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
46289365VP5x20EN-M6長円タイプニトリゴム
847589
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46289374VP5x20ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,122769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289399VP5x30EN-M6長円タイプニトリゴム
902629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289408VP5x30ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,177799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289426VP6x10EN-M6長円タイプニトリゴム
792549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289435VP6x10ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,067659
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
46289453VP6x20EN-M6長円タイプニトリゴム
847589
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289469VP6x20ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,122699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289487VP6x30EN-M6長円タイプニトリゴム
902629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289496VP6x30ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,177799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289636VP8x20EN-M6長円タイプニトリゴム
847589
589
648(税込)
当日出荷
46289645VP8x20ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,122699
699
769(税込)
5日以内出荷
46289663VP8x30EN-M6長円タイプニトリゴム
902579
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289679VP8x30ES-M6長円タイプシリコーンゴム
1,177729
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
31228069VP4x10ENE-M6長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
1,067769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228078VP4x20ENE-M6長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
1,122819
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228087VP4x30ENE-M6長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
1,177849
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228096VP5x10ENE-M6長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
1,067769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする