真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上

真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

外径×内径(Φmm)6×4内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
材質(金属フード)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46293443VPA4x10EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
1,969
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293459VPA4x10EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,222
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293468VPA4x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,244
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293477VPA4x10ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,497
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293504VPA4x20EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,024
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293513VPA4x20EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293529VPA4x20ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,552
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293565VPA4x30EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,079
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293574VPA4x30EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293583VPA4x30EN-6J-ECV長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
3,982
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293599VPA4x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,354
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293608VPA4x30ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,607
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294064VPA5x10EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
1,969
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294073VPA5x10EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,222
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294089VPA5x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,244
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294098VPA5x10ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,497
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294125VPA5x20EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,024
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294134VPA5x20EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,277
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294143VPA5x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,299
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294159VPA5x20ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,552
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294186VPA5x30EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,079
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294195VPA5x30EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,332
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294204VPA5x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,354
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294213VPA5x30ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,607
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294579VPA6x10EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
1,969
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294588VPA6x10EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,222
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294597VPA6x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,244
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294606VPA6x10ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,497
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294633VPA6x20EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,024
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294649VPA6x20EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,277
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294658VPA6x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,299
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294667VPA6x20ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,552
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294694VPA6x30EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,079
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294703VPA6x30EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294719VPA6x30EN-6J-ECV長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294728VPA6x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,354
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294737VPA6x30ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,607
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295166VPA8x20EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,024
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295175VPA8x20EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295184VPA8x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,299
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295193VPA8x20ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,552
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295209VPA8x20ES-6J-S3長円タイプシリコーンゴム固定式銅系金属不使用仕様
4,015
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295236VPA8x30EN-6B長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,079
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295245VPA8x30EN-6J長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295254VPA8x30EN-6J-ECV長円タイプニトリゴム固定式標準仕様
3,982
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295263VPA8x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,354
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295279VPA8x30ES-6J長円タイプシリコーンゴム固定式標準仕様
2,607
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
31228358VPA4x10ENE-6B長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ固定式標準仕様
2,244
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228367VPA4x10ENE-6J長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ固定式標準仕様
2,497
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
31228376VPA4x20ENE-6B長円タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ固定式標準仕様
2,299
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする