真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350965VPMA10BN-3B10ニトリゴム小型/固定式3×2
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350974VPMA10BN-3J10ニトリゴム小型/固定式3×2
1,958
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350983VPMA10BN-4B10ニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350999VPMA10BN-4J10ニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,958
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351008VPMA10BS-3B10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式3×2
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351017VPMA10BS-3J10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式3×2
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351026VPMA10BS-4B10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351035VPMA10BS-4J10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351044VPMA10BS-4J-S310静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
3,278
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351053VPMA10BSE-3B10シリコーンゴム小型/固定式3×2
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351069VPMA10BSE-3J10シリコーンゴム小型/固定式3×2
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351078VPMA10BSE-4B10シリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351087VPMA10BSE-4J10シリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353284VPMA20BN-4B20ニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353293VPMA20BN-6B20ニトリゴム小型/固定式6×4
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353309VPMA20BS-4B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
2,343
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353318VPMA20BS-4J20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353327VPMA20BS-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式6×4
2,343
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353336VPMA20BSE-4B20シリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,343
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353345VPMA20BSE-4J20シリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353354VPMA20BSE-6B20シリコーンゴム小型/固定式6×4
2,343
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354867VPMA30BN-4B30ニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,123
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354876VPMA30BN-4J30ニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354885VPMA30BN-6B30ニトリゴム小型/固定式6×4
2,123
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354894VPMA30BS-4B30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
2,398
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354903VPMA30BS-4J30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式4×2.5
2,508
1,890
2,079(税込)
当日出荷
46354919VPMA30BS-6B30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式6×4
2,398
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354928VPMA30BSE-4B30シリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,453
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354937VPMA30BSE-4J30シリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,563
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354946VPMA30BSE-6B30シリコーンゴム小型/固定式6×4
2,453
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
88020974VPMA10BN3B10ニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-3×2
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88020983VPMA10BN3J10ニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-3×2
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88020992VPMA10BN4B-ニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021001VPMA10BN4J-ニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021017VPMA10BS3B10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-3×2
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021026VPMA10BS3J10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-3×2
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021035VPMA10BS4B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021044VPMA10BS4J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021053VPMA10BS4J-S3-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
3,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021062VPMA10BSE3B10シリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-3×2
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021071VPMA10BSE3J10シリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-3×2
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021087VPMA10BSE4B-シリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021096VPMA10BSE4J-シリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021105VPMA20BN4B-ニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021123VPMA20BN6B-ニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-6×4
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021132VPMA20BS4B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021141VPMA20BS4J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021157VPMA20BS6B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式 真空取出口 上-6×4
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021166VPMA20BSE4B-シリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021175VPMA20BSE4J-シリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88020974VPMA10BN3B46350965VPMA10BN-3B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88020983VPMA10BN3J46350974VPMA10BN-3J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88020992VPMA10BN4B46350983VPMA10BN-4B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021001VPMA10BN4J46350999VPMA10BN-4J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021017VPMA10BS3B46351008VPMA10BS-3B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021026VPMA10BS3J46351017VPMA10BS-3J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021035VPMA10BS4B46351026VPMA10BS-4B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021044VPMA10BS4J46351035VPMA10BS-4J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021053VPMA10BS4J-S346351044VPMA10BS-4J-S3画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021062VPMA10BSE3B46351053VPMA10BSE-3B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021071VPMA10BSE3J46351069VPMA10BSE-3J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021087VPMA10BSE4B46351078VPMA10BSE-4B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021096VPMA10BSE4J46351087VPMA10BSE-4J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021105VPMA20BN4B46353284VPMA20BN-4B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021123VPMA20BN6B46353293VPMA20BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021132VPMA20BS4B46353309VPMA20BS-4B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021141VPMA20BS4J46353318VPMA20BS-4J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021157VPMA20BS6B46353327VPMA20BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021166VPMA20BSE4B46353336VPMA20BSE-4B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021175VPMA20BSE4J46353345VPMA20BSE-4J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする