真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

内容量1個
全78種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46296033VPB10BN-6B10ニトリゴム-固定式
1,265
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
46296049VPB10BN-6J10ニトリゴム-固定式
1,507
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296058VPB10BS-6B10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,485
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
46296067VPB10BS-6J10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,727
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
46296076VPB10BSE-6B10シリコーンゴム-固定式
1,485
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
46296085VPB10BSE-6J10シリコーンゴム-固定式
1,727
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
46297239VPB20BN-6B20ニトリゴム-固定式
1,430
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297248VPB20BN-6J20ニトリゴム-固定式
1,672
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
46297257VPB20BN-6J-ECV20ニトリゴム-固定式
3,322
2,290
2,519(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297266VPB20BS-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,705
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297275VPB20BS-6J20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,947
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297284VPB20BS-6J-ECV20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
3,597
2,590
2,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297293VPB20BS-6J-S320静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
4,433
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297309VPB20BSE-6B20シリコーンゴム-固定式
1,705
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297318VPB20BSE-6J20シリコーンゴム-固定式
1,947
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
46297327VPB20BSE-6J-ECV20シリコーンゴム-固定式
3,597
2,590
2,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
46297336VPB20BSE-6J-S320シリコーンゴム-固定式
4,433
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298377VPB30BN-6B30ニトリゴム-固定式
1,485
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298386VPB30BN-6J30ニトリゴム-固定式
1,727
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298395VPB30BN-6J-ECV30ニトリゴム-固定式
3,377
2,490
2,739(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298404VPB30BS-6B30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,760
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298413VPB30BS-6J30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,002
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
46298429VPB30BSE-6J30シリコーンゴム-固定式
2,057
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298438VPB30BSE-6J-ECV30シリコーンゴム-固定式
3,707
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299113VPB40BN-6B40ニトリゴム-固定式
1,760
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299129VPB40BN-6J40ニトリゴム-固定式
2,002
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299138VPB40BN-6J-ECV40ニトリゴム-固定式
3,652
2,590
2,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299147VPB40BS-6B40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,090
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299156VPB40BS-6J40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,332
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299165VPB40BS-6J-ECV40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
3,982
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299174VPB40BSE-6J40シリコーンゴム-固定式
2,442
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46299996VPB50BN-6B50ニトリゴム-固定式
1,958
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300005VPB50BN-6J50ニトリゴム-固定式
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46300014VPB50BN-6J-ECV50ニトリゴム-固定式
3,850
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
46300023VPB50BS-6B50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,343
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
46300039VPB50BS-6J50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,585
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46300048VPB50BSE-6J50シリコーンゴム-固定式
2,805
2,088
2,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
46301098VPB80BN-G180ニトリゴムRp(G)1/8固定式
7,491
4,990
5,489(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301107VPB80BS-G180静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)Rp(G)1/8固定式
9,856
6,590
7,249(税込)
7日以内出荷
返品不可
88021604VPB10BN6B-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021613VPB10BN6J-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021622VPB10BS6B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021631VPB10BS6J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021647VPB10BSE6B-シリコーンゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021656VPB10BSE6J-シリコーンゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021665VPB20BN6B-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021674VPB20BN6J-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021683VPB20BN6J-ECV-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021692VPB20BS6B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88021701VPB20BS6J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88021604VPB10BN6B46296033VPB10BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021613VPB10BN6J46296049VPB10BN-6JVPB10BN6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46296049真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021622VPB10BS6B46296058VPB10BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021631VPB10BS6J46296067VPB10BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021647VPB10BSE6B46296076VPB10BSE-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021656VPB10BSE6J46296085VPB10BSE-6JVPB10BSE6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46296085真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021665VPB20BN6B46297239VPB20BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021674VPB20BN6J46297248VPB20BN-6JVPB20BN6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46297248真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,090
税込1,199
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021683VPB20BN6J-ECV46297257VPB20BN-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021692VPB20BS6B46297266VPB20BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88021701VPB20BS6J46297275VPB20BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,490
税込1,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする