真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

内容量1個
全82種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46289785VPA10BN-6B10ニトリゴム-固定式
2,013
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289794VPA10BN-6J10ニトリゴム-固定式
2,123
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46289803VPA10BN-6J-ECV10ニトリゴム-固定式
3,663
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289819VPA10BS-6B10シリコーンゴム-固定式
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289828VPA10BS-6B-ECV10シリコーンゴム-固定式
3,773
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289837VPA10BS-6J10シリコーンゴム-固定式
2,343
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46289846VPA10BS-6J-ECV10シリコーンゴム-固定式
3,883
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289855VPA10BSE-6B10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289864VPA10BSE-6J10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,343
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289873VPA10BSE-6J-S310静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
3,883
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291018VPA20BN-6B20ニトリゴム-固定式
2,090
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291027VPA20BN-6J20ニトリゴム-固定式
2,343
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46291036VPA20BN-6J-ECV20ニトリゴム-固定式
3,993
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291045VPA20BS-6B20シリコーンゴム-固定式
2,365
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291054VPA20BS-6J20シリコーンゴム-固定式
2,618
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46291063VPA20BS-6J-S320シリコーンゴム-固定式
4,213
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291079VPA20BSE-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,365
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291088VPA20BSE-6J20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,618
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292113VPA30BN-6B30ニトリゴム-固定式
2,145
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292129VPA30BN-6B-FH30ニトリゴム-固定式
5,885
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292138VPA30BN-6J30ニトリゴム-固定式
2,398
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292147VPA30BN-6J-ECV30ニトリゴム-固定式
4,048
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292156VPA30BS-6B30シリコーンゴム-固定式
2,420
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292165VPA30BS-6B-ECV30シリコーンゴム-固定式
4,070
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292174VPA30BS-6J30シリコーンゴム-固定式
2,673
1,890
2,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
46292183VPA30BS-6J-ECV30シリコーンゴム-固定式
4,323
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292199VPA30BSE-6J30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,728
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292874VPA40BN-6B40ニトリゴム-固定式
2,420
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292883VPA40BN-6B-FH40ニトリゴム-固定式
6,160
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292899VPA40BN-6J40ニトリゴム-固定式
2,673
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292908VPA40BS-6B40シリコーンゴム-固定式
2,750
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292917VPA40BS-6J40シリコーンゴム-固定式
3,003
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292926VPA40BSE-6J40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
3,113
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293696VPA50BN-6B50ニトリゴム-固定式
2,618
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293705VPA50BN-6J50ニトリゴム-固定式
2,871
1,990
2,189(税込)
当日出荷
46293714VPA50BN-6J-ECV50ニトリゴム-固定式
4,521
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293723VPA50BS-6B50シリコーンゴム-固定式
3,003
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293739VPA50BS-6J50シリコーンゴム-固定式
3,256
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293748VPA50BSE-6J50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
3,476
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294798VPA80BN-G180ニトリゴムRp(G)1/8固定式
7,821
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46294807VPA80BS-G180シリコーンゴムRp(G)1/8固定式
10,186
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88021997VPA10BN6B-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022006VPA10BN6J-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022015VPA10BN6J-ECV-ニトリゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022024VPA10BS6B-シリコーンゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022033VPA10BS6B-ECV-シリコーンゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022042VPA10BS6J-シリコーンゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022051VPA10BS6J-ECV-シリコーンゴム-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022067VPA10BSE6B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022076VPA10BSE6J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88021997VPA10BN6B46289785VPA10BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022006VPA10BN6J46289794VPA10BN-6JVPA10BN6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 46289794真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022015VPA10BN6J-ECV46289803VPA10BN-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022024VPA10BS6B46289819VPA10BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022033VPA10BS6B-ECV46289828VPA10BS-6B-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022042VPA10BS6J46289837VPA10BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022051VPA10BS6J-ECV46289846VPA10BS-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022067VPA10BSE6B46289855VPA10BSE-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022076VPA10BSE6J46289864VPA10BSE-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46292917
2019-10-01
用途: 自動車の内装部品の組付け治具
エクセルケミ

ベロ-ズタイプなのである程度の曲面にも沿いやすく吸着力も有り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする