PISCO(ピスコ)
真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88022401
VPF10BN
10
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,388
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022417
VPF10BS
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,608
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022426
VPF10BSE
10
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,608
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022435
VPF20BN
20
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,663
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022444
VPF20BS
20
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,938
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022453
VPF20BSE
20
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,938
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022462
VPF20BS-ECV
20
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
5,588
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022471
VPF30BN
30
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,718
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022487
VPF30BS
30
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,993
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022496
VPF30BSE
30
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,048
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022505
VPF40BN
40
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,993
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022514
VPF40BS
40
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
4,323
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022523
VPF40BSE
40
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,433
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022532
VPF50BN
50
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,191
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022541
VPF50BS
50
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
4,576
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022557
VPF50BSE
50
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,796
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった