真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303277VPC10-6BN-6B-10ニトリゴム-スプリング式
2,9151,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303286VPC10-6BN-6J-10ニトリゴム-スプリング式
3,1572,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303295VPC10-6BN-6J-ECV-10ニトリゴム-スプリング式
4,6973,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303304VPC10-6BS-6B-10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,1352,190
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303313VPC10-6BS-6J-10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,3772,190
2,190
2,409(税込)
7日以内出荷
返品不可
46303329VPC10-6BSE-6J-10シリコーンゴム-スプリング式
3,3772,490
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307373VPC20-6BN-6B-20ニトリゴム-スプリング式
3,1902,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307389VPC20-6BN-6J-20ニトリゴム-スプリング式
3,4322,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307398VPC20-6BS-6B-20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,4652,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307407VPC20-6BS-6J-20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,7072,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307416VPC20-6BSE-6B-20シリコーンゴム-スプリング式
3,4652,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307425VPC20-6BSE-6J-20シリコーンゴム-スプリング式
3,7072,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311939VPC30-6BN-6B-30ニトリゴム-スプリング式
3,2452,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311948VPC30-6BN-6J-30ニトリゴム-スプリング式
3,4872,190
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311957VPC30-6BS-6B-30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,5202,590
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311966VPC30-6BS-6J-30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,7622,490
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311975VPC30-6BS-6J-ECV-30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
5,4123,790
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311984VPC30-6BSE-6J-30シリコーンゴム-スプリング式
3,8172,790
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311993VPC30-6BS-M6-30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,4432,490
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314459VPC40-6BN-6B-40ニトリゴム-スプリング式
3,5202,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314468VPC40-6BN-6J-40ニトリゴム-スプリング式
3,7622,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314477VPC40-6BS-6B-40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,8502,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314486VPC40-6BS-6J-40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,0922,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314495VPC40-6BSE-6J-40シリコーンゴム-スプリング式
4,2022,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318844VPC50-6BN-6B-50ニトリゴム-スプリング式
3,7182,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318853VPC50-6BN-6J-50ニトリゴム-スプリング式
3,9602,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318869VPC50-6BS-6B-50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,1032,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318878VPC50-6BS-6J-50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,3452,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46318887VPC50-6BSE-6J-50シリコーンゴム-スプリング式
4,5652,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322773VPC80-10BN-G1-80ニトリゴムRp(G)1/8スプリング式
11,1217,590
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322789VPC80-10BS-G1-80静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)Rp(G)1/8スプリング式
13,4868,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79906629VPC50-6BN-6J【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)50ニトリゴム-スプリング式
3,9602,890
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
88022566VPC10BN6B--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022575VPC10BN6J--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022584VPC10BN6J-ECV--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022593VPC10BS6B--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022602VPC10BS6J--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022611VPC10BSE6J--シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022627VPC20BN6B--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022636VPC20BN6J--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022645VPC20BS6B--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022654VPC20BS6J--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022663VPC20BSE6B--シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022672VPC20BSE6J--シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022681VPC30BN6B--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022697VPC30BN6J--ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022706VPC30BS6B--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022715VPC30BS6J--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022724VPC30BS6J-ECV--静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022733VPC30BSE6J--シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88022566VPC10BN6B46303277VPC10-6BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022575VPC10BN6J46303286VPC10-6BN-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022584VPC10BN6J-ECV46303295VPC10-6BN-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022593VPC10BS6B46303304VPC10-6BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022602VPC10BS6J46303313VPC10-6BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022611VPC10BSE6J46303329VPC10-6BSE-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,490
税込2,739
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022627VPC20BN6B46307373VPC20-6BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022636VPC20BN6J46307389VPC20-6BN-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022645VPC20BS6B46307398VPC20-6BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022654VPC20BS6J46307407VPC20-6BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022663VPC20BSE6B46307416VPC20-6BSE-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022672VPC20BSE6J46307425VPC20-6BSE-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022681VPC30BN6B46311939VPC30-6BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022697VPC30BN6J46311948VPC30-6BN-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022706VPC30BS6B46311957VPC30-6BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,590
税込2,849
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022715VPC30BS6J46311966VPC30-6BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,490
税込2,739
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022724VPC30BS6J-ECV46311975VPC30-6BS-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
3,790
税込4,169
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022733VPC30BSE6J46311984VPC30-6BSE-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,790
税込3,069
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする