真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46325485VPD10-6BN-6B10ニトリゴム-スプリング式
3,025
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325494VPD10-6BN-6J10ニトリゴム-スプリング式
3,267
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325503VPD10-6BN-6J-ECV10ニトリゴム-スプリング式
4,807
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325519VPD10-6BS-6B10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,245
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325528VPD10-6BS-6J10静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,487
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325537VPD10-6BSE-6B10シリコーンゴム-スプリング式
3,245
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325546VPD10-6BSE-6J10シリコーンゴム-スプリング式
3,487
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329396VPD20-6BN-6B20ニトリゴム-スプリング式
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329405VPD20-6BN-6J20ニトリゴム-スプリング式
3,542
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329414VPD20-6BN-6J-ECV20ニトリゴム-スプリング式
5,192
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329423VPD20-6BS-6B20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,575
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329439VPD20-6BS-6J20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,817
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329448VPD20-6BS-6J-ECV20静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
5,467
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329457VPD20-6BSE-6B20シリコーンゴム-スプリング式
3,575
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329466VPD20-6BSE-6J20シリコーンゴム-スプリング式
3,817
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333788VPD30-6BN-6B30ニトリゴム-スプリング式
3,355
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333797VPD30-6BN-6J30ニトリゴム-スプリング式
3,597
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333806VPD30-6BS-6B30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,630
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333815VPD30-6BS-6J30静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,872
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333824VPD30-6BSE-6J30シリコーンゴム-スプリング式
3,927
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336308VPD40-6BN-6B40ニトリゴム-スプリング式
3,630
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336317VPD40-6BN-6J40ニトリゴム-スプリング式
3,872
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
返品不可
46336326VPD40-6BS-6B40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,960
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336335VPD40-6BS-6J40静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,202
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336344VPD40-6BSE-6B40シリコーンゴム-スプリング式
4,070
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336353VPD40-6BSE-6J40シリコーンゴム-スプリング式
4,312
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340535VPD50-6BN-6B50ニトリゴム-スプリング式
3,828
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340544VPD50-6BN-6J50ニトリゴム-スプリング式
4,070
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340553VPD50-6BS-6B50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,213
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340569VPD50-6BS-6J50静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,455
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340578VPD50-6BSE-6J50シリコーンゴム-スプリング式
4,675
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344193VPD80-10BN-G180ニトリゴムRp(G)1/8スプリング式
11,121
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344209VPD80-10BS-G180静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)Rp(G)1/8スプリング式
13,486
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88022873VPD10BN6B-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022882VPD10BN6J-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022891VPD10BN6J-ECV-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022907VPD10BS6B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022916VPD10BS6J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022925VPD10BSE6B-シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022934VPD10BSE6J-シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022943VPD20BN6B-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022952VPD20BN6J-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022961VPD20BN6J-ECV-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022977VPD20BS6B-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022986VPD20BS6J-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88022995VPD20BS6J-ECV-静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023004VPD20BSE6B-シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023013VPD20BSE6J-シリコーンゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023022VPD30BN6B-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023031VPD30BN6J-ニトリゴム-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88022873VPD10BN6B46325485VPD10-6BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022882VPD10BN6J46325494VPD10-6BN-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022891VPD10BN6J-ECV46325503VPD10-6BN-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022907VPD10BS6B46325519VPD10-6BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022916VPD10BS6J46325528VPD10-6BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022925VPD10BSE6B46325537VPD10-6BSE-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022934VPD10BSE6J46325546VPD10-6BSE-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022943VPD20BN6B46329396VPD20-6BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022952VPD20BN6J46329405VPD20-6BN-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022961VPD20BN6J-ECV46329414VPD20-6BN-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022977VPD20BS6B46329423VPD20-6BS-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022986VPD20BS6J46329439VPD20-6BS-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88022995VPD20BS6J-ECV46329448VPD20-6BS-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023004VPD20BSE6B46329457VPD20-6BSE-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023013VPD20BSE6J46329466VPD20-6BSE-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023022VPD30BN6B46333788VPD30-6BN-6B画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023031VPD30BN6J46333797VPD30-6BN-6J画像準備中真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする