曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手内容量1個
全56種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46302419VPC10-10QK-6J10PEEKスプリング式10
8,789
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302428VPC10-10QKE-6J10導電性PEEKスプリング式10
9,889
6,488
7,137(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302437VPC10-10QM-6J10POMスプリング式10
8,459
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302708VPC10-15QK-6J10PEEKスプリング式15
8,899
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302717VPC10-15QKE-6J10導電性PEEKスプリング式15
9,999
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302726VPC10-15QM-6J10POMスプリング式15
8,569
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302988VPC10-20QK-6J10PEEKスプリング式20
9,009
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302997VPC10-20QKE-6J10導電性PEEKスプリング式20
10,109
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303006VPC10-20QKE-6J-ECV10導電性PEEKスプリング式20
11,649
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303015VPC10-20QM-6J10POMスプリング式20
8,679
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305246VPC20-10QK-6J20PEEKスプリング式10
10,549
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305255VPC20-10QKE-6J20導電性PEEKスプリング式10
12,199
7,490
8,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305264VPC20-10QM-6J20POMスプリング式10
9,669
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305544VPC20-15QK-6J20PEEKスプリング式15
10,659
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305553VPC20-15QKE-6J20導電性PEEKスプリング式15
12,309
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305569VPC20-15QM-6J20POMスプリング式15
9,779
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305973VPC20-20QK-6J20PEEKスプリング式20
10,769
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305998VPC20-20QKE-6J20導電性PEEKスプリング式20
12,419
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306016VPC20-20QM-6J20POMスプリング式20
9,889
6,480
7,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309848VPC30-10QK-6J30PEEKスプリング式10
12,199
7,490
8,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309857VPC30-10QKE-6J30導電性PEEKスプリング式10
14,399
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309866VPC30-10QM-6J30POMスプリング式10
10,769
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310155VPC30-15QK-6J30PEEKスプリング式15
12,309
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310164VPC30-15QKE-6J30導電性PEEKスプリング式15
14,509
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310173VPC30-15QM-6J30POMスプリング式15
10,879
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310548VPC30-20QK-6J30PEEKスプリング式20
12,419
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310566VPC30-20QKE-6J30導電性PEEKスプリング式20
14,619
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310584VPC30-20QM-6J30POMスプリング式20
10,989
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
88023345VPC30-10QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023354VPC30-10QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023363VPC30-10QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023372VPC30-15QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023381VPC30-15QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023397VPC30-15QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023406VPC30-20QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023415VPC30-20QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023424VPC30-20QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023433VPC20-20QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023442VPC20-20QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023451VPC20-20QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023467VPC10-10QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023476VPC10-10QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023485VPC10-10QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023494VPC10-15QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023503VPC10-15QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023512VPC10-15QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023521VPC10-20QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023537VPC10-20QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023546VPC10-20QKE6J-ECV-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88023555VPC10-20QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88023345VPC30-10QK6J46309848VPC30-10QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,490
税込8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023354VPC30-10QKE6J46309857VPC30-10QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,690
税込10,659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023363VPC30-10QM6J46309866VPC30-10QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023372VPC30-15QK6J46310155VPC30-15QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023381VPC30-15QKE6J46310164VPC30-15QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023397VPC30-15QM6J46310173VPC30-15QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023406VPC30-20QK6J46310548VPC30-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023415VPC30-20QKE6J46310566VPC30-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023424VPC30-20QM6J46310584VPC30-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023433VPC20-20QK6J46305973VPC20-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023442VPC20-20QKE6J46305998VPC20-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023451VPC20-20QM6J46306016VPC20-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,480
税込7,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023467VPC10-10QK6J46302419VPC10-10QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023476VPC10-10QKE6J46302428VPC10-10QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,488
税込7,137
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023485VPC10-10QM6J46302437VPC10-10QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023494VPC10-15QK6J46302708VPC10-15QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023503VPC10-15QKE6J46302717VPC10-15QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023512VPC10-15QM6J46302726VPC10-15QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023521VPC10-20QK6J46302988VPC10-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023537VPC10-20QKE6J46302997VPC10-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023546VPC10-20QKE6J-ECV46303006VPC10-20QKE-6J-ECV画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88023555VPC10-20QM6J46303015VPC10-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする