PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
内容量
1個
全1107種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
15
20
25
30
40
50
1107種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46302464
VPC10-10RF-6B
10
フッ素ゴム
スプリング式
10
上
¥
3,883
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302473
VPC10-10RF-6J
10
フッ素ゴム
スプリング式
10
上
¥
4,125
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302489
VPC10-10RG-6B
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
上
¥
2,948
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302498
VPC10-10RG-6J
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
上
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302507
VPC10-10RN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302516
VPC10-10RN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,102
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302525
VPC10-10RN-6J-FH
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
6,622
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302534
VPC10-10RS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,025
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302543
VPC10-10RS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,267
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302559
VPC10-10RS-6J-ECV
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
4,807
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302568
VPC10-10RSE-6B
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
10
上
¥
3,025
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302577
VPC10-10RSE-6J
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
10
上
¥
3,267
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302586
VPC10-10RU-6B
10
ウレタンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,355
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302595
VPC10-10RU-6J
10
ウレタンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,597
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302753
VPC10-15RF-6B
10
フッ素ゴム
スプリング式
15
上
¥
3,993
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302769
VPC10-15RF-6J
10
フッ素ゴム
スプリング式
15
上
¥
4,235
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302778
VPC10-15RG-6B
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
15
上
¥
3,058
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302787
VPC10-15RG-6J
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
15
上
¥
3,300
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302796
VPC10-15RN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
2,970
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302805
VPC10-15RN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,212
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46302814
VPC10-15RN-6J-FH
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
6,732
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302823
VPC10-15RS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,135
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302839
VPC10-15RS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,377
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302848
VPC10-15RSE-6B
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
15
上
¥
3,135
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302857
VPC10-15RSE-6J
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
15
上
¥
3,377
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302866
VPC10-15RU-6B
10
ウレタンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,465
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302875
VPC10-15RU-6J
10
ウレタンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,707
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303049
VPC10-20RF-6B
10
フッ素ゴム
スプリング式
20
上
¥
4,103
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303058
VPC10-20RF-6J
10
フッ素ゴム
スプリング式
20
上
¥
4,345
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303067
VPC10-20RG-6B
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
上
¥
3,168
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303076
VPC10-20RG-6J
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
上
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303085
VPC10-20RN-4J-ECV
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
4,851
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303094
VPC10-20RN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303103
VPC10-20RN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,322
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303119
VPC10-20RS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,245
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303128
VPC10-20RS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,487
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303137
VPC10-20RSE-6B
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
20
上
¥
3,245
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303146
VPC10-20RSE-6J
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
20
上
¥
3,487
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46303155
VPC10-20RU-6B
10
ウレタンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,575
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303164
VPC10-20RU-6J
10
ウレタンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,817
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303855
VPC15-10AG-6B
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
上
¥
3,003
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303864
VPC15-10AG-6J
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
上
¥
3,245
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303873
VPC15-10AN-6J
15
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,157
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303889
VPC15-10AS-6B
15
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,080
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303898
VPC15-10AS-6J
15
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,322
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303907
VPC15-10AU-6J
15
ウレタンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,707
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303934
VPC15-10RF-6B
15
フッ素ゴム
スプリング式
10
上
¥
4,125
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303943
VPC15-10RF-6J
15
フッ素ゴム
スプリング式
10
上
¥
4,367
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303959
VPC15-10RG-6B
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
上
¥
3,003
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303968
VPC15-10RG-6J
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
上
¥
3,245
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった