曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
プレス部品などの油が付着したワーク

用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50内容量1個
全62種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46302394VPC10-10KNH-6B10耐油NBRスプリング式10
2,860
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302403VPC10-10KNH-6J10耐油NBRスプリング式10
3,102
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302683VPC10-15KNH-6B10耐油NBRスプリング式15
2,970
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302699VPC10-15KNH-6J10耐油NBRスプリング式15
3,212
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302954VPC10-20KNH-6B10耐油NBRスプリング式20
3,080
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302963VPC10-20KNH-6J10耐油NBRスプリング式20
3,322
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302979VPC10-20KNH-6J-ECV10耐油NBRスプリング式20
4,862
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305228VPC20-10KNH-6B20耐油NBRスプリング式10
3,135
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305237VPC20-10KNH-6J20耐油NBRスプリング式10
3,377
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305526VPC20-15KNH-6B20耐油NBRスプリング式15
3,245
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305535VPC20-15KNH-6J20耐油NBRスプリング式15
3,487
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305937VPC20-20KNH-6B20耐油NBRスプリング式20
3,355
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305955VPC20-20KNH-6J20耐油NBRスプリング式20
3,597
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309823VPC30-10KNH-6B30耐油NBRスプリング式10
3,190
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309839VPC30-10KNH-6J30耐油NBRスプリング式10
3,432
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310137VPC30-15KNH-6B30耐油NBRスプリング式15
3,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310146VPC30-15KNH-6J30耐油NBRスプリング式15
3,542
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310505VPC30-20KNH-6B30耐油NBRスプリング式20
3,410
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310523VPC30-20KNH-6J30耐油NBRスプリング式20
3,652
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312736VPC40-10KNH-6B40耐油NBRスプリング式10
3,410
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312745VPC40-10KNH-6J40耐油NBRスプリング式10
3,652
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312989VPC40-15KNH-6B40耐油NBRスプリング式15
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312998VPC40-15KNH-6J40耐油NBRスプリング式15
3,762
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313305VPC40-20KNH-6B40耐油NBRスプリング式20
3,630
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313323VPC40-20KNH-6J40耐油NBRスプリング式20
3,872
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316945VPC50-10KNH-6B50耐油NBRスプリング式10
3,663
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316954VPC50-10KNH-6J50耐油NBRスプリング式10
3,905
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317225VPC50-15KNH-6B50耐油NBRスプリング式15
3,773
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317234VPC50-15KNH-6J50耐油NBRスプリング式15
4,015
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317575VPC50-20KNH-6B50耐油NBRスプリング式20
3,883
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317593VPC50-20KNH-6J50耐油NBRスプリング式20
4,125
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88028866VPC10-10KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028875VPC10-10KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028884VPC10-15KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028893VPC10-15KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028902VPC10-20KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028911VPC10-20KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028927VPC10-20KNH6J-ECV-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028936VPC20-10KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028945VPC20-10KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028954VPC20-15KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028963VPC20-15KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028972VPC20-20KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028981VPC20-20KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88028997VPC30-10KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029006VPC30-10KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029015VPC30-15KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029024VPC30-15KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029033VPC30-20KNH6B-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029042VPC30-20KNH6J-耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88028866VPC10-10KNH6B46302394VPC10-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028875VPC10-10KNH6J46302403VPC10-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028884VPC10-15KNH6B46302683VPC10-15KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028893VPC10-15KNH6J46302699VPC10-15KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028902VPC10-20KNH6B46302954VPC10-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028911VPC10-20KNH6J46302963VPC10-20KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028927VPC10-20KNH6J-ECV46302979VPC10-20KNH-6J-ECV画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028936VPC20-10KNH6B46305228VPC20-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028945VPC20-10KNH6J46305237VPC20-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028954VPC20-15KNH6B46305526VPC20-15KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028963VPC20-15KNH6J46305535VPC20-15KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028972VPC20-20KNH6B46305937VPC20-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028981VPC20-20KNH6J46305955VPC20-20KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88028997VPC30-10KNH6B46309823VPC30-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,690
税込2,959
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029006VPC30-10KNH6J46309839VPC30-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,890
税込3,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029015VPC30-15KNH6B46310137VPC30-15KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029024VPC30-15KNH6J46310146VPC30-15KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029033VPC30-20KNH6B46310505VPC30-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,890
税込3,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029042VPC30-20KNH6J46310523VPC30-20KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,990
税込3,289
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする