真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
建物の外壁材。小さな石物や貝殻など

用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50内容量1個
全84種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46302604VPC10-10SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,432
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302613VPC10-10SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,674
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302884VPC10-15SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,542
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302893VPC10-15SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,784
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303173VPC10-20SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,652
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303198VPC10-20SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,894
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304065VPC15-10SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,487
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304074VPC15-10SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,729
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304275VPC15-15SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,597
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304284VPC15-15SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,839
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304537VPC15-20SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,707
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304555VPC15-20SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,949
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305404VPC20-10SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,762
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305413VPC20-10SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
4,004
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46305718VPC20-15SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,872
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305727VPC20-15SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
4,114
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306305VPC20-20SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306323VPC20-20SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,224
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308143VPC25-10SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,872
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308159VPC25-10SC-6J25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
4,114
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308335VPC25-15SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308344VPC25-15SC-6J25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
4,224
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308737VPC25-20SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,092
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308755VPC25-20SC-6J25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,334
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310015VPC30-10SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
4,037
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310024VPC30-10SC-6J30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
4,279
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310329VPC30-15SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
4,147
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310898VPC30-20SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,257
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310916VPC30-20SC-6J30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,499
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310934VPC30-20SC-6J-ECV30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
6,149
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312368VPC35-10SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
7,073
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312377VPC35-15SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
7,183
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312386VPC35-15SC-6J35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
7,425
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312395VPC35-20SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
7,293
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312413VPC35-20SC-6J35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
7,535
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317103VPC50-10SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
7,953
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317119VPC50-10SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
8,195
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317383VPC50-15SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
8,063
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317399VPC50-15SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
8,305
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317907VPC50-20SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
8,173
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317925VPC50-20SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
8,415
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317943VPC50-20SC-6J-ECV50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
10,065
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88029173VPC10-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029182VPC10-10S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029191VPC10-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029207VPC10-15S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上15-
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029216VPC10-20S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029225VPC10-20S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上20-
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029234VPC15-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88029243VPC15-10S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スタンダード/スプリング式 真空取出口 上10-
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88029173VPC10-10S6B46302604VPC10-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029182VPC10-10S6J46302613VPC10-10SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029191VPC10-15S6B46302884VPC10-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029207VPC10-15S6J46302893VPC10-15SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029216VPC10-20S6B46303173VPC10-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029225VPC10-20S6J46303198VPC10-20SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029234VPC15-10S6B46304065VPC15-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88029243VPC15-10S6J46304074VPC15-10SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする