PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
基板や半導体のような長いワーク
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
458
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46315493
VPC4x10-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,179
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315509
VPC4x10-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,421
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315518
VPC4x10-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,454
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315527
VPC4x10-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,696
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315554
VPC4x10-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,289
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315563
VPC4x10-15EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,531
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315579
VPC4x10-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,564
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315588
VPC4x10-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,806
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315633
VPC4x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315658
VPC4x10-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315676
VPC4x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315694
VPC4x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315974
VPC4x20-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,234
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315983
VPC4x20-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,476
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315999
VPC4x20-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316008
VPC4x20-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316035
VPC4x20-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,344
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316044
VPC4x20-15EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,586
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316053
VPC4x20-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316069
VPC4x20-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,861
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316114
VPC4x20-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316139
VPC4x20-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,696
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316157
VPC4x20-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316175
VPC4x20-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,971
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316437
VPC4x30-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316446
VPC4x30-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,531
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316455
VPC4x30-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316464
VPC4x30-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316498
VPC4x30-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316507
VPC4x30-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316516
VPC4x30-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316568
VPC4x30-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316586
VPC4x30-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316604
VPC4x30-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316629
VPC4x30-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319167
VPC5x10-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,179
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319176
VPC5x10-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319185
VPC5x10-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319194
VPC5x10-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,696
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319228
VPC5x10-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319237
VPC5x10-15EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,531
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319246
VPC5x10-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319255
VPC5x10-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319307
VPC5x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319325
VPC5x10-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319334
VPC5x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319359
VPC5x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319639
VPC5x20-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,234
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319648
VPC5x20-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,476
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319657
VPC5x20-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった