PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
レトルトパックや食料品などが入った袋
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
内容量
1個
全130種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
10
20
30
40
50
材質(パッド)
シリコーンゴム
ニトリルゴム
ストローク(mm)
10
15
20
130種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46302349
VPC10-10BN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,025
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302358
VPC10-10BN-6B-ECV
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
4,565
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302367
VPC10-10BN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,267
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302376
VPC10-10BS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,245
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302385
VPC10-10BS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,487
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302629
VPC10-15BN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,135
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302638
VPC10-15BN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,377
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302647
VPC10-15BN-6J-ECV
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
4,917
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302656
VPC10-15BN-6J-FHH
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
6,897
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302665
VPC10-15BS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,355
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302674
VPC10-15BS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,597
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302909
VPC10-20BN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,245
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302918
VPC10-20BN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,487
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302927
VPC10-20BS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,465
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302936
VPC10-20BS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,707
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302945
VPC10-20BS-6J-ECV
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
5,247
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305185
VPC20-10BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305194
VPC20-10BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,542
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305203
VPC20-10BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,575
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305219
VPC20-10BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,817
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305474
VPC20-15BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305483
VPC20-15BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,652
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305499
VPC20-15BN-6J-FHH
20
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
7,392
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305508
VPC20-15BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,685
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305517
VPC20-15BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,927
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305858
VPC20-20BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305876
VPC20-20BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,762
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305894
VPC20-20BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,795
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305919
VPC20-20BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,037
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309787
VPC30-10BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,355
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309796
VPC30-10BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,597
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309805
VPC30-10BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,630
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309814
VPC30-10BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,872
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310094
VPC30-15BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,465
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310103
VPC30-15BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,707
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310119
VPC30-15BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,740
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310128
VPC30-15BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
3,982
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310426
VPC30-20BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,575
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310444
VPC30-20BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,817
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310469
VPC30-20BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,850
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310487
VPC30-20BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,092
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312693
VPC40-10BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,630
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312709
VPC40-10BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
10
上
¥
3,872
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312718
VPC40-10BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
3,960
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312727
VPC40-10BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
10
上
¥
4,202
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312946
VPC40-15BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,740
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312955
VPC40-15BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
15
上
¥
3,982
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312964
VPC40-15BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
4,070
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312973
VPC40-15BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
15
上
¥
4,312
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313226
VPC40-20BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,850
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった