曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324724VPD10-10QK-6J10PEEKスプリング式10
8,899
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324733VPD10-10QKE-6J10導電性PEEKスプリング式10
9,999
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324749VPD10-10QM-6J10POMスプリング式10
8,569
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324986VPD10-15QK-6J10PEEKスプリング式15
9,009
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324995VPD10-15QKE-6J10導電性PEEKスプリング式15
10,109
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325004VPD10-15QM-6J10POMスプリング式15
8,679
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325248VPD10-20QK-6J10PEEKスプリング式20
9,119
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325257VPD10-20QKE-6J10導電性PEEKスプリング式20
10,219
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325266VPD10-20QM-6J10POMスプリング式20
8,789
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327366VPD20-10QK-6J20PEEKスプリング式10
10,659
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327375VPD20-10QKE-6J20導電性PEEKスプリング式10
12,309
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327384VPD20-10QM-6J20POMスプリング式10
9,779
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327646VPD20-15QK-6J20PEEKスプリング式15
10,769
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327655VPD20-15QKE-6J20導電性PEEKスプリング式15
12,419
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327664VPD20-15QKE-6J-ECV20導電性PEEKスプリング式15
14,069
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327673VPD20-15QM-6J20POMスプリング式15
9,889
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328039VPD20-20QK-6J20PEEKスプリング式20
10,879
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328057VPD20-20QKE-6J20導電性PEEKスプリング式20
12,529
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328075VPD20-20QM-6J20POMスプリング式20
9,999
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331776VPD30-10QK-6J30PEEKスプリング式10
12,309
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331785VPD30-10QKE-6J30導電性PEEKスプリング式10
14,509
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331794VPD30-10QM-6J30POMスプリング式10
10,879
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332074VPD30-15QK-6J30PEEKスプリング式15
12,419
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332083VPD30-15QKE-6J30導電性PEEKスプリング式15
14,619
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332099VPD30-15QM-6J30POMスプリング式15
10,989
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332467VPD30-20QK-6J30PEEKスプリング式20
12,529
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332485VPD30-20QKE-6J30導電性PEEKスプリング式20
14,729
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332503VPD30-20QM-6J30POMスプリング式20
11,099
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
88032201VPD10-10QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
8,400
取扱い終了
返品不可
88032217VPD10-10QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
9,400
取扱い終了
返品不可
88032226VPD10-10QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
8,100
取扱い終了
返品不可
88032235VPD10-15QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
8,500
取扱い終了
返品不可
88032244VPD10-15QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
9,500
取扱い終了
返品不可
88032253VPD10-15QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
8,200
取扱い終了
返品不可
88032262VPD10-20QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横20-
8,600
取扱い終了
返品不可
88032271VPD10-20QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横20-
9,600
取扱い終了
返品不可
88032287VPD10-20QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横20-
8,300
取扱い終了
返品不可
88032296VPD20-10QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
9,850
取扱い終了
返品不可
88032305VPD20-10QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
11,350
取扱い終了
返品不可
88032314VPD20-10QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
9,050
取扱い終了
返品不可
88032323VPD20-15QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
9,950
取扱い終了
返品不可
88032332VPD20-15QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
11,450
取扱い終了
返品不可
88032341VPD20-15QKE6J-ECV-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
12,950
取扱い終了
返品不可
88032357VPD20-15QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横15-
9,150
取扱い終了
返品不可
88032366VPD20-20QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横20-
10,050
取扱い終了
返品不可
88032375VPD20-20QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横20-
11,550
取扱い終了
返品不可
88032384VPD20-20QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横20-
9,250
取扱い終了
返品不可
88032393VPD30-10QK6J-PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
11,350
取扱い終了
返品不可
88032402VPD30-10QKE6J-導電性PEEKスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
13,350
取扱い終了
返品不可
88032411VPD30-10QM6J-POMスタンダード/スプリング式 真空取出口 横10-
10,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88032201VPD10-10QK6J46324724VPD10-10QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032217VPD10-10QKE6J46324733VPD10-10QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032226VPD10-10QM6J46324749VPD10-10QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032235VPD10-15QK6J46324986VPD10-15QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032244VPD10-15QKE6J46324995VPD10-15QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032253VPD10-15QM6J46325004VPD10-15QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032262VPD10-20QK6J46325248VPD10-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032271VPD10-20QKE6J46325257VPD10-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032287VPD10-20QM6J46325266VPD10-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032296VPD20-10QK6J46327366VPD20-10QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032305VPD20-10QKE6J46327375VPD20-10QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032314VPD20-10QM6J46327384VPD20-10QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032323VPD20-15QK6J46327646VPD20-15QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032332VPD20-15QKE6J46327655VPD20-15QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032341VPD20-15QKE6J-ECV46327664VPD20-15QKE-6J-ECV画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032357VPD20-15QM6J46327673VPD20-15QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032366VPD20-20QK6J46328039VPD20-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032375VPD20-20QKE6J46328057VPD20-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032384VPD20-20QM6J46328075VPD20-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032393VPD30-10QK6J46331776VPD30-10QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032402VPD30-10QKE6J46331785VPD30-10QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88032411VPD30-10QM6J46331794VPD30-10QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする