PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
内容量
1個
バスケットに入れる
1062
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324776
VPD10-10RF-6B
10
フッ素ゴム
スプリング式
10
横
¥
3,993
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324785
VPD10-10RF-6J
10
フッ素ゴム
スプリング式
10
横
¥
4,235
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324794
VPD10-10RG-6B
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
横
¥
3,058
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324803
VPD10-10RG-6J
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
横
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324819
VPD10-10RN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324828
VPD10-10RN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,212
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324837
VPD10-10RS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,135
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324846
VPD10-10RS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,377
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324855
VPD10-10RSE-6B
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
10
横
¥
3,135
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324864
VPD10-10RSE-6J
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
10
横
¥
3,377
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324873
VPD10-10RU-6B
10
ウレタンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,465
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324889
VPD10-10RU-6J
10
ウレタンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,707
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325038
VPD10-15RF-6B
10
フッ素ゴム
スプリング式
15
横
¥
4,103
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325047
VPD10-15RF-6J
10
フッ素ゴム
スプリング式
15
横
¥
4,345
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325056
VPD10-15RG-6B
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
15
横
¥
3,168
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325065
VPD10-15RG-6J
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
15
横
¥
3,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325074
VPD10-15RN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,080
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325083
VPD10-15RN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,322
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325099
VPD10-15RS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,245
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325108
VPD10-15RS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,487
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325117
VPD10-15RSE-6B
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
15
横
¥
3,245
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325126
VPD10-15RSE-6J
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
15
横
¥
3,487
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325135
VPD10-15RU-6B
10
ウレタンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,575
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325144
VPD10-15RU-6J
10
ウレタンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,817
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325293
VPD10-20RF-6B
10
フッ素ゴム
スプリング式
20
横
¥
4,213
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325309
VPD10-20RF-6J
10
フッ素ゴム
スプリング式
20
横
¥
4,455
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325318
VPD10-20RG-6B
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
横
¥
3,278
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325327
VPD10-20RG-6J
10
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
横
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325336
VPD10-20RN-6B
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325345
VPD10-20RN-6J
10
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,432
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325354
VPD10-20RS-6B
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,355
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325363
VPD10-20RS-6J
10
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,597
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325379
VPD10-20RSE-6B
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
20
横
¥
3,355
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325388
VPD10-20RSE-6J
10
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
20
横
¥
3,597
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325397
VPD10-20RU-6B
10
ウレタンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,685
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325406
VPD10-20RU-6J
10
ウレタンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,927
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326124
VPD15-10AF-6J
15
フッ素ゴム
スプリング式
10
横
¥
4,477
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326133
VPD15-10AG-6B
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
横
¥
3,113
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326149
VPD15-10AG-6J
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
横
¥
3,355
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326158
VPD15-10AN-6B
15
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,025
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326167
VPD15-10AN-6J
15
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,267
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326176
VPD15-10AS-6J
15
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,432
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326203
VPD15-10RF-6B
15
フッ素ゴム
スプリング式
10
横
¥
4,235
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326219
VPD15-10RF-6J
15
フッ素ゴム
スプリング式
10
横
¥
4,477
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326228
VPD15-10RG-6B
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
横
¥
3,113
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326237
VPD15-10RG-6J
15
食品衛生法適合NBR
スプリング式
10
横
¥
3,355
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326246
VPD15-10RN-6B
15
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,025
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326255
VPD15-10RN-6J
15
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,267
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326264
VPD15-10RS-6B
15
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326273
VPD15-10RS-6J
15
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,432
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった