曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
プレス部品などの油が付着したワーク

用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50内容量1個
全60種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324706VPD10-10KNH-6B10耐油NBRスプリング式10
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324715VPD10-10KNH-6J10耐油NBRスプリング式10
3,212
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324968VPD10-15KNH-6B10耐油NBRスプリング式15
3,080
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324977VPD10-15KNH-6J10耐油NBRスプリング式15
3,322
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325223VPD10-20KNH-6B10耐油NBRスプリング式20
3,190
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325239VPD10-20KNH-6J10耐油NBRスプリング式20
3,432
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327348VPD20-10KNH-6B20耐油NBRスプリング式10
3,245
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327357VPD20-10KNH-6J20耐油NBRスプリング式10
3,487
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327628VPD20-15KNH-6B20耐油NBRスプリング式15
3,355
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327637VPD20-15KNH-6J20耐油NBRスプリング式15
3,597
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327996VPD20-20KNH-6B20耐油NBRスプリング式20
3,465
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328014VPD20-20KNH-6J20耐油NBRスプリング式20
3,707
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331758VPD30-10KNH-6B30耐油NBRスプリング式10
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331767VPD30-10KNH-6J30耐油NBRスプリング式10
3,542
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332056VPD30-15KNH-6B30耐油NBRスプリング式15
3,410
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332065VPD30-15KNH-6J30耐油NBRスプリング式15
3,652
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332424VPD30-20KNH-6B30耐油NBRスプリング式20
3,520
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332449VPD30-20KNH-6J30耐油NBRスプリング式20
3,762
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334567VPD40-10KNH-6B40耐油NBRスプリング式10
3,520
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334576VPD40-10KNH-6J40耐油NBRスプリング式10
3,762
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334829VPD40-15KNH-6B40耐油NBRスプリング式15
3,630
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334838VPD40-15KNH-6J40耐油NBRスプリング式15
3,872
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335154VPD40-20KNH-6B40耐油NBRスプリング式20
3,740
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335179VPD40-20KNH-6J40耐油NBRスプリング式20
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338688VPD50-10KNH-6B50耐油NBRスプリング式10
3,773
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338697VPD50-10KNH-6J50耐油NBRスプリング式10
4,015
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338934VPD50-15KNH-6B50耐油NBRスプリング式15
3,883
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338943VPD50-15KNH-6J50耐油NBRスプリング式15
4,125
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339275VPD50-20KNH-6B50耐油NBRスプリング式20
3,993
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339293VPD50-20KNH-6J50耐油NBRスプリング式20
4,235
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88037503VPD10-10KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037512VPD10-10KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037521VPD10-15KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横15-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037537VPD10-15KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横15-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037546VPD10-20KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横20-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037555VPD10-20KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横20-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037564VPD20-10KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037573VPD20-10KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037582VPD20-15KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横15-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037591VPD20-15KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横15-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037607VPD20-20KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横20-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037616VPD20-20KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横20-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037625VPD30-10KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037634VPD30-10KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037643VPD30-15KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横15-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037652VPD30-15KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横15-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037661VPD30-20KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横20-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037677VPD30-20KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横20-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037686VPD40-10KNH6B-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037695VPD40-10KNH6J-耐油NBRスプリング式 真空取出口 横10-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88037503VPD10-10KNH6B46324706VPD10-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037512VPD10-10KNH6J46324715VPD10-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037521VPD10-15KNH6B46324968VPD10-15KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037537VPD10-15KNH6J46324977VPD10-15KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037546VPD10-20KNH6B46325223VPD10-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037555VPD10-20KNH6J46325239VPD10-20KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037564VPD20-10KNH6B46327348VPD20-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037573VPD20-10KNH6J46327357VPD20-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037582VPD20-15KNH6B46327628VPD20-15KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037591VPD20-15KNH6J46327637VPD20-15KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037607VPD20-20KNH6B46327996VPD20-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037616VPD20-20KNH6J46328014VPD20-20KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037625VPD30-10KNH6B46331758VPD30-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037634VPD30-10KNH6J46331767VPD30-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037643VPD30-15KNH6B46332056VPD30-15KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037652VPD30-15KNH6J46332065VPD30-15KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037661VPD30-20KNH6B46332424VPD30-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037677VPD30-20KNH6J46332449VPD30-20KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037686VPD40-10KNH6B46334567VPD40-10KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037695VPD40-10KNH6J46334576VPD40-10KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする