曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など

用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324898VPD10-10SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,542
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325153VPD10-15SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,652
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325169VPD10-15SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,894
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325415VPD10-20SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,762
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325433VPD10-20SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,004
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326325VPD15-10SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,597
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326334VPD15-10SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,839
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326526VPD15-15SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,707
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326718VPD15-20SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,817
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327533VPD20-10SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,872
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327829VPD20-15SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328389VPD20-20SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,092
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328407VPD20-20SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,334
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46330148VPD25-10SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46330324VPD25-15SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
4,092
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46330674VPD25-20SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,202
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331943VPD30-10SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
4,147
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332248VPD30-15SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
4,257
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332799VPD30-20SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,367
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334235VPD35-10SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
7,183
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334244VPD35-15SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
7,293
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334253VPD35-15SC-6J35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
7,535
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334269VPD35-20SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
7,403
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334287VPD35-20SC-6J35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
7,645
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338846VPD50-10SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式10
8,063
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339099VPD50-15SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
8,173
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339108VPD50-15SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式15
8,415
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339616VPD50-20SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
8,283
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339634VPD50-20SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
8,525
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88037801VPD10-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037817VPD10-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037826VPD10-15S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037835VPD10-20S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037844VPD10-20S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037853VPD15-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037862VPD15-10S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037871VPD15-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037887VPD15-20S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037896VPD20-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037905VPD20-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037914VPD20-20S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037923VPD20-20S6J-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037932VPD25-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037941VPD25-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037957VPD25-20S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037966VPD30-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037975VPD30-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037984VPD30-20S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横20-
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88037993VPD35-10S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横10-
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88038002VPD35-15S6B-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 横15-
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88037801VPD10-10S6B46324898VPD10-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037817VPD10-15S6B46325153VPD10-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037826VPD10-15S6J46325169VPD10-15SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037835VPD10-20S6B46325415VPD10-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037844VPD10-20S6J46325433VPD10-20SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037853VPD15-10S6B46326325VPD15-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037862VPD15-10S6J46326334VPD15-10SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037871VPD15-15S6B46326526VPD15-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037887VPD15-20S6B46326718VPD15-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037896VPD20-10S6B46327533VPD20-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037905VPD20-15S6B46327829VPD20-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037914VPD20-20S6B46328389VPD20-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037923VPD20-20S6J46328407VPD20-20SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037932VPD25-10S6B46330148VPD25-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037941VPD25-15S6B46330324VPD25-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037957VPD25-20S6B46330674VPD25-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037966VPD30-10S6B46331943VPD30-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037975VPD30-15S6B46332248VPD30-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037984VPD30-20S6B46332799VPD30-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88037993VPD35-10S6B46334235VPD35-10SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88038002VPD35-15S6B46334244VPD35-15SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする