PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
外径×内径(Φmm)
6×4
内容量
1個
バスケットに入れる
478
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46337349
VPD4x10-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337358
VPD4x10-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,531
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337367
VPD4x10-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337376
VPD4x10-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337403
VPD4x10-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337419
VPD4x10-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337428
VPD4x10-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337473
VPD4x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337507
VPD4x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337525
VPD4x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337778
VPD4x20-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,344
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337787
VPD4x20-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,586
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337796
VPD4x20-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337805
VPD4x20-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,861
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337839
VPD4x20-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337848
VPD4x20-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337857
VPD4x20-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,971
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337909
VPD4x20-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337918
VPOD4x20-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337927
VPD4x20-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337936
VPOD4x20-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337945
VPD4x20-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,081
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337954
VPOD4x20-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,081
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337988
VPOD4x20-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337997
VPOD4x20-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
3,949
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338006
VPOD4x20-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,191
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338033
VPOD4x20-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338049
VPOD4x20-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,059
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338058
VPOD4x20-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,301
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338085
VPOD4x20-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338094
VPOD4x20-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,169
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338103
VPOD4x20-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,411
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338198
VPD4x30-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338207
VPD4x30-10EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338216
VPD4x30-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338225
VPD4x30-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338259
VPD4x30-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338268
VPD4x30-15EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338277
VPD4x30-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338286
VPD4x30-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338338
VPD4x30-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338356
VPD4x30-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338374
VPD4x30-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,136
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340858
VPD5x10-10EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
10
横
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340867
VPD5x10-10ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340876
VPD5x10-10ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
10
横
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340903
VPD5x10-15EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
15
横
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340919
VPD5x10-15ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340928
VPD5x10-15ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
15
横
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340973
VPD5x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった