真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。

カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)内容量1個
全128種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324663VPD10-10BN-6B10ニトリルゴムスプリング式10
3,135
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324679VPD10-10BN-6J10ニトリルゴムスプリング式10
3,377
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324688VPD10-10BS-6B10シリコーンゴムスプリング式10
3,355
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324697VPD10-10BS-6J10シリコーンゴムスプリング式10
3,597
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324907VPD10-15BN-6B10ニトリルゴムスプリング式15
3,245
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324916VPD10-15BN-6J10ニトリルゴムスプリング式15
3,487
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324925VPD10-15BN-6J-ECV10ニトリルゴムスプリング式15
5,027
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324934VPD10-15BS-6B10シリコーンゴムスプリング式15
3,465
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324943VPD10-15BS-6B-FH10シリコーンゴムスプリング式15
6,985
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324959VPD10-15BS-6J10シリコーンゴムスプリング式15
3,707
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325178VPD10-20BN-6B10ニトリルゴムスプリング式20
3,355
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325187VPD10-20BN-6J10ニトリルゴムスプリング式20
3,597
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325196VPD10-20BS-4J-ECV10シリコーンゴムスプリング式20
5,346
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325205VPD10-20BS-6B10シリコーンゴムスプリング式20
3,575
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325214VPD10-20BS-6J10シリコーンゴムスプリング式20
3,817
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327305VPD20-10BN-6B20ニトリルゴムスプリング式10
3,410
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327314VPD20-10BN-6J20ニトリルゴムスプリング式10
3,652
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327323VPD20-10BS-6B20シリコーンゴムスプリング式10
3,685
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327339VPD20-10BS-6J20シリコーンゴムスプリング式10
3,927
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327585VPD20-15BN-6B20ニトリルゴムスプリング式15
3,520
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327594VPD20-15BN-6J20ニトリルゴムスプリング式15
3,762
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327603VPD20-15BS-6B20シリコーンゴムスプリング式15
3,795
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327619VPD20-15BS-6J20シリコーンゴムスプリング式15
4,037
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327917VPD20-20BN-6B20ニトリルゴムスプリング式20
3,630
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327935VPD20-20BN-6J20ニトリルゴムスプリング式20
3,872
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46327953VPD20-20BS-6B20シリコーンゴムスプリング式20
3,905
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327978VPD20-20BS-6J20シリコーンゴムスプリング式20
4,147
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46331715VPD30-10BN-6B30ニトリルゴムスプリング式10
3,465
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331724VPD30-10BN-6J30ニトリルゴムスプリング式10
3,707
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331733VPD30-10BS-6B30シリコーンゴムスプリング式10
3,740
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331749VPD30-10BS-6J30シリコーンゴムスプリング式10
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332004VPD30-15BN-6B30ニトリルゴムスプリング式15
3,575
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332013VPD30-15BN-6J30ニトリルゴムスプリング式15
3,817
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332029VPD30-15BS-6B30シリコーンゴムスプリング式15
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332038VPD30-15BS-6J30シリコーンゴムスプリング式15
4,092
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332047VPD30-15BS-6J-ECV30シリコーンゴムスプリング式15
5,742
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332345VPD30-20BN-6B30ニトリルゴムスプリング式20
3,685
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332363VPD30-20BN-6J30ニトリルゴムスプリング式20
3,927
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332388VPD30-20BS-6B30シリコーンゴムスプリング式20
3,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332406VPD30-20BS-6J30シリコーンゴムスプリング式20
4,202
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334524VPD40-10BN-6B40ニトリルゴムスプリング式10
3,740
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334533VPD40-10BN-6J40ニトリルゴムスプリング式10
3,982
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334549VPD40-10BS-6B40シリコーンゴムスプリング式10
4,070
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334558VPD40-10BS-6J40シリコーンゴムスプリング式10
4,312
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334786VPD40-15BN-6B40ニトリルゴムスプリング式15
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334795VPD40-15BN-6J40ニトリルゴムスプリング式15
4,092
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334804VPD40-15BS-6B40シリコーンゴムスプリング式15
4,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334813VPD40-15BS-6J40シリコーンゴムスプリング式15
4,422
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335075VPD40-20BN-6B40ニトリルゴムスプリング式20
3,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335093VPD40-20BN-6J40ニトリルゴムスプリング式20
4,202
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする