PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
790
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46305736
VPOC20-20AF-6B
20
フッ素ゴム
スプリング式
20
上
¥
4,565
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305763
VPOC20-20AG-6B
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
上
¥
3,443
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305788
VPOC20-20AG-6J
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
上
¥
3,685
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305806
VPOC20-20AN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,597
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305824
VPOC20-20AS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305849
VPOC20-20AS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,762
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306086
VPOC20-20RF-6B
20
フッ素ゴム
スプリング式
20
上
¥
4,565
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306104
VPOC20-20RF-6J
20
フッ素ゴム
スプリング式
20
上
¥
4,807
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306129
VPOC20-20RG-6B
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
上
¥
3,443
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306147
VPOC20-20RG-6J
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
20
上
¥
3,685
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306165
VPOC20-20RN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,355
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306183
VPOC20-20RN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,597
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306208
VPOC20-20RS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306226
VPOC20-20RS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,762
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306244
VPOC20-20RSE-6B
20
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
20
上
¥
3,575
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306253
VPOC20-20RSE-6J
20
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
20
上
¥
3,817
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306278
VPOC20-20RU-6B
20
ウレタンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,905
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306296
VPOC20-20RU-6J
20
ウレタンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,147
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306348
VPOC20-30AG-6B
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
30
上
¥
3,553
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306357
VPOC20-30AG-6J
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
30
上
¥
3,795
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306366
VPOC20-30AN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,465
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306375
VPOC20-30AN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,707
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306384
VPOC20-30AS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306393
VPOC20-30AS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,872
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306515
VPOC20-30RF-6B
20
フッ素ゴム
スプリング式
30
上
¥
4,675
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306524
VPOC20-30RF-6J
20
フッ素ゴム
スプリング式
30
上
¥
4,917
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46306533
VPOC20-30RG-6B
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
30
上
¥
3,553
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306549
VPOC20-30RG-6J
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
30
上
¥
3,795
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306558
VPOC20-30RN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,465
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46306567
VPOC20-30RN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,707
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306576
VPOC20-30RS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306585
VPOC20-30RS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,872
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306594
VPOC20-30RSE-6B
20
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
30
上
¥
3,685
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306603
VPOC20-30RSE-6J
20
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
30
上
¥
3,927
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306619
VPOC20-30RU-6B
20
ウレタンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,015
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306628
VPOC20-30RU-6J
20
ウレタンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,257
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306655
VPOC20-40AF-6J
20
フッ素ゴム
スプリング式
40
上
¥
5,027
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306664
VPOC20-40AG-6B
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
40
上
¥
3,663
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306673
VPOC20-40AG-6J
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
40
上
¥
3,905
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306689
VPOC20-40AN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,817
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306698
VPOC20-40AS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
3,982
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306813
VPOC20-40RF-6B
20
フッ素ゴム
スプリング式
40
上
¥
4,785
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306829
VPOC20-40RF-6J
20
フッ素ゴム
スプリング式
40
上
¥
5,027
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306838
VPOC20-40RG-6B
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
40
上
¥
3,663
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306847
VPOC20-40RG-6J
20
食品衛生法適合NBR
スプリング式
40
上
¥
3,905
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306856
VPOC20-40RN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,575
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306865
VPOC20-40RN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,817
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306874
VPOC20-40RS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306883
VPOC20-40RS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
3,982
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306899
VPOC20-40RS-6J-ECV
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
5,632
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった