真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など

用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50内容量1個
全96種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303189VPOC10-20SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,652
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303207VPOC10-20SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,894
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303216VPOC10-30SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
3,762
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303225VPOC10-30SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,004
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303234VPOC10-40SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
3,872
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303243VPOC10-40SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
4,114
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303259VPOC10-50SC-6B10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
3,982
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303268VPOC10-50SC-6J10スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,224
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304546VPOC15-20SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,707
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304564VPOC15-20SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,949
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304573VPOC15-30SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
3,817
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304589VPOC15-30SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,059
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304598VPOC15-40SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
3,927
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304607VPOC15-40SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
4,169
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304616VPOC15-50SC-6B15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,037
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304625VPOC15-50SC-6J15スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,279
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306314VPOC20-20SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
3,982
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306339VPOC20-20SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,224
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306637VPOC20-30SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,092
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306646VPOC20-30SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,334
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306944VPOC20-40SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
4,202
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307258VPOC20-50SC-6B20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,312
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307267VPOC20-50SC-6J20スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,554
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308746VPOC25-20SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,092
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308764VPOC25-20SC-6J25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,334
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308956VPOC25-30SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,202
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46308965VPOC25-30SC-6J25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,444
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309148VPOC25-40SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
4,312
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309349VPOC25-50SC-6B25スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,422
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310907VPOC30-20SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,257
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310925VPOC30-20SC-6J30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
4,499
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311223VPOC30-30SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,367
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311239VPOC30-30SC-6J30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
4,609
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311537VPOC30-40SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
4,477
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311546VPOC30-40SC-6J30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
4,719
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311835VPOC30-50SC-6B30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,587
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311844VPOC30-50SC-6J30スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
4,829
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312404VPOC35-20SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
7,293
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312429VPOC35-30SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
7,403
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312438VPOC35-30SC-6J35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
7,645
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312447VPOC35-40SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
7,513
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312456VPOC35-50SC-6B35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
7,623
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312465VPOC35-50SC-6J35スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式50
7,865
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317916VPOC50-20SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
8,173
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46317934VPOC50-20SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式20
8,415
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318205VPOC50-30SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
8,283
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318214VPOC50-30SC-6J50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式30
8,525
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318476VPOC50-40SC-6B50スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式40
8,393
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
88045072VPC10-20S6BC-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 上20-
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88045081VPC10-20S6JC-スポンジ(クロロプレンゴム)スプリング式 真空取出口 上20-
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88045072VPC10-20S6BC46303189VPOC10-20SC-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88045081VPC10-20S6JC46303207VPOC10-20SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする