PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
内容量
1個
バスケットに入れる
590
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46315649
VPOC4x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315667
VPOC4x10-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,641
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315685
VPOC4x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315703
VPOC4x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315737
VPOC4x10-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315746
VPOC4x10-30EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315755
VPOC4x10-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315764
VPOC4x10-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315798
VPOC4x10-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315807
VPOC4x10-40EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,861
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315816
VPOC4x10-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315825
VPOC4x10-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,136
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315859
VPOC4x10-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315868
VPOC4x10-50EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
3,971
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315877
VPOC4x10-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315886
VPOC4x10-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,246
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316123
VPOC4x20-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316148
VPOC4x20-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,696
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316166
VPOC4x20-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316184
VPOC4x20-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,971
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316218
VPOC4x20-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316227
VPOC4x20-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316236
VPOC4x20-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,081
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316263
VPOC4x20-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316279
VPOC4x20-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
3,949
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316288
VPOC4x20-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,191
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316315
VPOC4x20-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316324
VPOC4x20-50EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316333
VPOC4x20-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,059
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316349
VPOC4x20-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,301
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316577
VPOC4x30-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316595
VPOC4x30-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316613
VPOC4x30-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316638
VPOC4x30-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316665
VPOC4x30-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316674
VPOC4x30-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316683
VPOC4x30-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,136
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316717
VPOC4x30-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316726
VPOC4x30-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316735
VPOC4x30-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,246
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316769
VPOC4x30-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316778
VPOC4x30-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,114
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46316787
VPOC4x30-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319316
VPOC5x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,399
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319343
VPOC5x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319368
VPOC5x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,916
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319395
VPOC5x10-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319404
VPOC5x10-30EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319413
VPOC5x10-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319429
VPOC5x10-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった