PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
内容量
1個
全132種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
20
30
40
50
132種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46305867
VPOC20-20BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305885
VPOC20-20BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,762
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305903
VPOC20-20BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,795
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305928
VPOC20-20BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,037
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306409
VPOC20-30BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306418
VPOC20-30BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,872
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306427
VPOC20-30BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,905
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306436
VPOC20-30BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,147
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306707
VPOC20-40BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306716
VPOC20-40BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,982
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306725
VPOC20-40BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,015
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46306734
VPOC20-40BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,257
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307005
VPOC20-50BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307014
VPOC20-50BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
4,092
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307023
VPOC20-50BN-6J-ECV
20
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
5,742
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307039
VPOC20-50BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,125
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307048
VPOC20-50BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,367
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310435
VPOC30-20BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,575
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310453
VPOC30-20BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,817
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310478
VPOC30-20BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310496
VPOC30-20BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,092
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46310995
VPOC30-30BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,685
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311004
VPOC30-30BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,927
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311013
VPOC30-30BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311029
VPOC30-30BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,202
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311293
VPOC30-40BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
3,795
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311309
VPOC30-40BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
4,037
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311318
VPOC30-40BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311327
VPOC30-40BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,312
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311336
VPOC30-40BSE-6B
30
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
40
上
¥
4,125
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311607
VPOC30-50BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
3,905
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311616
VPOC30-50BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
4,147
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311625
VPOC30-50BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,180
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46311634
VPOC30-50BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,422
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313235
VPOC40-20BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313253
VPOC40-20BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
20
上
¥
4,092
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313278
VPOC40-20BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,180
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313296
VPOC40-20BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
20
上
¥
4,422
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313664
VPOC40-30BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313673
VPOC40-30BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
30
上
¥
4,202
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46313689
VPOC40-30BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313698
VPOC40-30BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
30
上
¥
4,532
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313908
VPOC40-40BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313917
VPOC40-40BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
40
上
¥
4,312
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313926
VPOC40-40BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46313935
VPOC40-40BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
40
上
¥
4,642
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314163
VPOC40-50BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
4,180
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314179
VPOC40-50BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
50
上
¥
4,422
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314188
VPOC40-50BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,510
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314197
VPOC40-50BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
50
上
¥
4,752
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった