PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
内容量
1個
バスケットに入れる
494
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46337489
VPOD4x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337498
VPOD4x10-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337516
VPOD4x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337534
VPOD4x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337568
VPOD4x10-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337577
VPOD4x10-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337586
VPOD4x10-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,136
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337613
VPOD4x10-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337629
VPOD4x10-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337638
VPOD4x10-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,246
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337665
VPOD4x10-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337674
VPOD4x10-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,114
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337683
VPOD4x10-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338347
VPOD4x30-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338365
VPOD4x30-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338383
VPOD4x30-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,136
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338417
VPOD4x30-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338426
VPOD4x30-30EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,971
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338435
VPOD4x30-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338444
VPOD4x30-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,246
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338478
VPOD4x30-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338487
VPOD4x30-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,114
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338496
VPOD4x30-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338523
VPOD4x30-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
3,949
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338539
VPOD4x30-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,224
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338548
VPOD4x30-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,466
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340989
VPOD5x10-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340998
VPOD5x10-20EN-6J
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341016
VPOD5x10-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341034
VPOD5x10-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341068
VPOD5x10-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,619
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341077
VPOD5x10-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341086
VPOD5x10-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,136
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341113
VPOD5x10-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,729
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341129
VPOD5x10-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341138
VPOD5x10-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,246
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341165
VPOD5x10-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341174
VPOD5x10-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,114
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341183
VPOD5x10-50ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341418
VPOD5x20-20EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341445
VPOD5x20-20ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,839
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341463
VPOD5x20-20ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,081
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341497
VPOD5x20-30EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,674
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341506
VPOD5x20-30ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
3,949
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341515
VPOD5x20-30ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,191
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341549
VPOD5x20-40EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,784
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341558
VPOD5x20-40ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,059
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341567
VPOD5x20-40ES-6J
長円
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,301
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341594
VPOD5x20-50EN-6B
長円
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
3,894
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341603
VPOD5x20-50ES-6B
長円
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,169
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった