PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328477
VPOD20-30BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328486
VPOD20-30BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,982
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328495
VPOD20-30BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,015
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328504
VPOD20-30BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328766
VPOD20-40BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328775
VPOD20-40BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
4,092
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328784
VPOD20-40BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,125
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328793
VPOD20-40BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,367
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329055
VPOD20-50BN-6B
20
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329064
VPOD20-50BN-6J
20
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
4,202
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329073
VPOD20-50BS-6B
20
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,235
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329089
VPOD20-50BS-6J
20
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,477
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332354
VPOD30-20BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,685
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332379
VPOD30-20BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,927
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332397
VPOD30-20BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332415
VPOD30-20BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,202
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332853
VPOD30-30BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
3,795
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332869
VPOD30-30BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
4,037
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332878
VPOD30-30BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332887
VPOD30-30BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,312
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333158
VPOD30-40BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
3,905
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333167
VPOD30-40BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
4,147
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333176
VPOD30-40BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333185
VPOD30-40BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,422
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333465
VPOD30-50BN-6B
30
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
4,015
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333474
VPOD30-50BN-6J
30
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333483
VPOD30-50BS-6B
30
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333499
VPOD30-50BS-6J
30
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,532
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335084
VPOD40-20BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335109
VPOD40-20BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
4,202
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335127
VPOD40-20BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335145
VPOD40-20BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,532
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335529
VPOD40-30BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335538
VPOD40-30BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
4,312
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335547
VPOD40-30BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335556
VPOD40-30BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
30
横
¥
4,642
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335757
VPOD40-40BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335766
VPOD40-40BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
40
横
¥
4,422
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335775
VPOD40-40BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46335784
VPOD40-40BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
40
横
¥
4,752
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336003
VPOD40-50BN-6B
40
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336019
VPOD40-50BN-6J
40
ニトリルゴム
スプリング式
50
横
¥
4,532
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336028
VPOD40-50BS-6B
40
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336037
VPOD40-50BS-6J
40
シリコーンゴム
スプリング式
50
横
¥
4,862
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339205
VPOD50-20BN-6B
50
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
4,158
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339223
VPOD50-20BN-6J
50
ニトリルゴム
スプリング式
20
横
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339248
VPOD50-20BS-6B
50
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,543
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339266
VPOD50-20BS-6J
50
シリコーンゴム
スプリング式
20
横
¥
4,785
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339686
VPOD50-30BN-6B
50
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
4,268
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46339695
VPOD50-30BN-6J
50
ニトリルゴム
スプリング式
30
横
¥
4,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった