PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
外径×内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46337717
VPD4x10-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,179
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337726
VPD4x10-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337735
VPD4x10-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337744
VPD4x10-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,696
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338137
VPD4x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,234
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338146
VPD4x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,476
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338155
VPD4x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338164
VPD4x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338575
VPD4x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338584
VPD4x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,531
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338593
VPD4x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46338609
VPD4x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341217
VPD5x10-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,179
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341226
VPD5x10-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341235
VPD5x10-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341244
VPD5x10-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,696
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341646
VPD5x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,234
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341655
VPD5x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,476
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341664
VPD5x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46341673
VPD5x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46342066
VPD5x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46342075
VPD5x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,531
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46342084
VPD5x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46342093
VPD5x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46342109
VPD5x30-6ES-6J-ECV
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
5,456
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343256
VPD6x10-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,179
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343265
VPD6x10-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,421
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343274
VPD6x10-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,454
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343283
VPD6x10-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,696
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343685
VPD6x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,234
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343694
VPD6x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,476
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343703
VPD6x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46343719
VPD6x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344114
VPD6x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344123
VPD6x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,531
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344139
VPD6x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344148
VPD6x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345426
VPD8x20-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,234
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345435
VPD8x20-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,476
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345444
VPD8x20-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345453
VPD8x20-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,751
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345889
VPD8x30-6EN-6B
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,289
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46345898
VPD8x30-6EN-6J
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,531
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345907
VPD8x30-6EN-6J-ECV
長円タイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
6×4
¥
5,181
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345916
VPD8x30-6ES-4J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
4×2.5
¥
3,795
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345925
VPD8x30-6ES-6B
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,564
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345934
VPD8x30-6ES-6J
長円タイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
6×4
¥
3,806
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31233635
VPD4x10-6ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
横
6×4
¥
3,454
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31233644
VPD4x10-6ENE-6J
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
横
6×4
¥
3,696
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31233800
VPD4x20-6ENE-6B
長円タイプ
導電性 NBR 低抵抗タイプ
スプリング式
横
6×4
¥
3,509
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった