曜日別特売

真空破壊ユニット

真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)真空破壊ユニット - PISCO(ピスコ)

真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。

設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
設定圧力範囲(kPa)
使用温度範囲(℃)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88056726VLF4-01真空発生器側:4
ワーク側:R1/8
0~0.70~-1010~60(凍結なきこと)空気
3,740
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056735VLF4-4真空発生器側:4
ワーク側:4
0~0.70~-1010~60(凍結なきこと)空気
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88056744VLF6-01真空発生器側:6
ワーク側:R1/8
0~0.70~-1010~60(凍結なきこと)空気
3,740
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
88056753VLF6-6真空発生器側:6
ワーク側:6
0~0.70~-1010~60(凍結なきこと)空気
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空破壊ユニット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする