PISCO(ピスコ)
真空発生器 アダプタ集中排気(VU)
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
内容量
1個
全20種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
選択してください
7
10~10.5
12
12.5~13
22~26
性能
選択してください
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-66
-90
-90~92
-92~93
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88056796
VUE07-4J
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
標準仕様
0.35
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056805
VUE07-4J-S3
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056814
VUE07-6J
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
標準仕様
0.35
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056823
VUE07-6J-S3
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056832
VUH05-4J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056841
VUH05-4J-S3
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056857
VUH05-6J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056866
VUH05-6J-S3
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056875
VUH07-4J
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056884
VUH07-4J-S3
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056893
VUH07-6J
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056902
VUH07-6J-S3
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056911
VUL05-4J
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056927
VUL05-4J-S3
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056936
VUL05-6J
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056945
VUL05-6J-S3
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056954
VUL07-4J
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056963
VUL07-4J-S3
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056972
VUL07-6J
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88056981
VUL07-6J-S3
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった