曜日別特売

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 - PISCO(ピスコ)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様内容量1個
全80種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88057051VCE07-016LJ10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057067VCE07-016LJ-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057076VCE07-018LJ10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057085VCE07-018LJ-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057094VCE10-016LJ21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057103VCE10-016LJ-S321低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057112VCE10-018LJ21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057121VCE10-018LJ-S321低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057137VCE12-016LJ27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057146VCE12-016LJ-S327低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057155VCE12-018LJ27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057164VCE12-018LJ-S327低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057173VCE15-0210LJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057182VCE15-0210LJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057191VCE15-028LJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057207VCE15-028LJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057216VCE15-0310LJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057225VCE15-0310LJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057234VCE15-038LJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057243VCE15-038LJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057252VCE20-0210LJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,360
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057261VCE20-0210LJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
15,048
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057277VCE20-028LJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,360
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057286VCE20-028LJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
15,048
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057295VCE20-0310LJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,360
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057304VCE20-0310LJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
15,048
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057313VCE20-038LJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,360
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057322VCE20-038LJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
15,048
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057331VCH07-016LJ12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057347VCH07-016LJ-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
6,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057356VCH07-018LJ12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057365VCH07-018LJ-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
6,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057374VCH10-016LJ28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057383VCH10-016LJ-S328高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
6,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057392VCH10-018LJ28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057401VCH10-018LJ-S328高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
6,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057417VCH12-016LJ38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057426VCH12-016LJ-S338高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
6,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057435VCH12-018LJ38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057444VCH12-018LJ-S338高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
6,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057453VCH15-0210LJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057462VCH15-0210LJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057471VCH15-028LJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057487VCH15-028LJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057496VCH15-0310LJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057505VCH15-0310LJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
13,068
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057514VCH15-038LJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,260
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057523VCH15-038LJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
13,068
8,790
9,669(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057532VCH20-0210LJ104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
8,360
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057541VCH20-0210LJ-S3104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
15,048
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする