曜日別特売

真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 - PISCO(ピスコ)

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。

形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全40種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88057855VCE07-016L10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~920.35R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
88057864VCE07-018L10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~920.35R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057873VCE10-016L21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057882VCE10-018L21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
88057891VCE12-016L27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057907VCE12-018L27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
88057916VCE15-0210L42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057925VCE15-028L42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057934VCE15-0310L42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057943VCE15-038L42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057952VCE20-0210L82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057961VCE20-028L82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057977VCE20-0310L82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057986VCE20-038L82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88057995VCH07-016L12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~930.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058004VCH07-018L12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~930.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058013VCH10-016L28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058022VCH10-018L28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
88058031VCH12-016L38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058047VCH12-018L38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058056VCH15-0210L63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058065VCH15-028L63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058074VCH15-0310L63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058083VCH15-038L63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058092VCH20-0210L104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058101VCH20-028L104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058117VCH20-0310L104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058126VCH20-038L104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058135VCL07-016L22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058144VCL07-018L22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058153VCL10-016L42大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058162VCL10-018L42大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058171VCL15-0210L95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058187VCL15-028L95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058196VCL15-0310L95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058205VCL15-038L95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
7,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058214VCL20-0210L174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058223VCL20-028L174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058232VCL20-0310L174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058241VCL20-038L174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする