曜日別特売

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 - PISCO(ピスコ)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様内容量1個
全80種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88058257VCE07-016CJ10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
88058266VCE07-016CJ-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058275VCE07-018CJ10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058284VCE07-018CJ-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058293VCE10-016CJ21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058302VCE10-016CJ-S321低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058311VCE10-018CJ21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058327VCE10-018CJ-S321低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058336VCE12-016CJ27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058345VCE12-016CJ-S327低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058354VCE12-018CJ27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058363VCE12-018CJ-S327低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058372VCE15-0210CJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058381VCE15-0210CJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058397VCE15-028CJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058406VCE15-028CJS-342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058415VCE15-0310CJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058424VCE15-0310CJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058433VCE15-038CJ42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058442VCE15-038CJ-S342低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058451VCE20-0210CJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,250
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058467VCE20-0210CJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
14,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058476VCE20-028CJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,250
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058485VCE20-028CJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
14,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058494VCE20-0310CJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,250
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058503VCE20-0310CJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
14,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058512VCE20-038CJ82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92標準仕様0.35
8,250
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058521VCE20-038CJ-S382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-92銅系金属不使用仕様0.35
14,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058537VCH07-016CJ12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
3,960
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
88058546VCH07-016CJ-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058555VCH07-018CJ12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
3,960
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
88058564VCH07-018CJ-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058573VCH10-016CJ28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058582VCH10-016CJ-S328高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058591VCH10-018CJ28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058607VCH10-018CJ-S328高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058616VCH12-016CJ38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,960
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
88058625VCH12-016CJ-S338高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058634VCH12-018CJ38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
3,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058643VCH12-018CJ-S338高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
7,128
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058652VCH15-0210CJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058661VCH15-0210CJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058677VCH15-028CJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,150
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
88058686VCH15-028CJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058695VCH15-0310CJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058704VCH15-0310CJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058713VCH15-038CJ63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058722VCH15-038CJ-S363高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
12,870
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88058731VCH20-0210CJ104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93標準仕様0.5
8,250
5,598
6,158(税込)
当日出荷
88058747VCH20-0210CJ-S3104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-93銅系金属不使用仕様0.5
14,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする