曜日別特売

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。

形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88059054VCE07-016C10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~920.35R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
88059063VCE07-018C10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~920.35R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059072VCE10-016C21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059081VCE10-018C21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88059097VCE12-016C27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059106VCE12-018C27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059115VCE15-0210C42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059124VCE15-028C42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059133VCE15-0310C42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059142VCE15-038C42低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059151VCE20-0210C82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059167VCE20-028C82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R1/4
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059176VCE20-0310C82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059185VCE20-038C82低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-920.35R3/8
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059194VCH07-016C12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~930.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059203VCH07-018C12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~930.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059212VCH10-016C28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059221VCH10-018C28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88059237VCH12-016C38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059246VCH12-018C38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059255VCH15-0210C63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059264VCH15-028C63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059273VCH15-0310C63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059282VCH15-038C63高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059291VCH20-0210C104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059307VCH20-028C104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R1/4
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059316VCH20-0310C104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
8,2505,898
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
残り4点です
88059325VCH20-038C104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-930.5R3/8
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
88059334VCL07-016C22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059343VCL07-018C22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059352VCL10-016C42大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88059361VCL10-018C42大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/8
3,8502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059377VCL15-0210C95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88059386VCL15-028C95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059395VCL15-0310C95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
88059404VCL15-038C95大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
7,1505,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059413VCL20-0210C174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059422VCL20-028C174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R1/4
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059431VCL20-0310C174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
88059447VCL20-038C174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5R3/8
8,2505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする