PISCO(ピスコ)
真空発生器 エルボ大気開放
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状
電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88060192
VHE07-601
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060201
VHE10-601
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88060217
VHE10-801
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ8
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88060226
VHE12-601
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060235
VHE12-801
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ8
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
88060244
VHE15-1002
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ10
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88060253
VHE15-802
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ8
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060262
VHE20-1002
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88060271
VHE20-1003
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060287
VHE20-1202
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ12
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060296
VHE20-1203
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ12
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060305
VHH07-601
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88060314
VHH12-801
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ8
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060323
VHH15-802
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ8
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
88060332
VHH20-1002
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060341
VHH20-1003
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060357
VHH20-1202
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ12
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88060366
VHH20-1203
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ12
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060375
VHL05-4M5
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060384
VHL05-601
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060393
VHL07-601
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
88060402
VHL07-801
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ8
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060411
VHL10-601
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88060427
VHL10-801
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ8
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88060436
VHL15-1002
95
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ10
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
88060445
VHL15-1202
95
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ12
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88060454
VHL15-802
95
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ8
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
88060463
VHL20-1002
174
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88060472
VHL20-1003
174
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88060481
VHL20-1202
174
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ12
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060497
VHL20-1203
174
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ12
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった