PISCO(ピスコ)
真空発生器 サイレンサ大気開放仕様
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様
排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状
真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7MPa
使用温度範囲
5~50℃
フィルター
真空フィルタ無し
使用流体
空気
給油
不要
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88060761
VYE05-444
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88060777
VYE05-666
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ6
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88060786
VYE07-444
9
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060795
VYE07-666
9
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ6
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
88060804
VYH05-444
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88060813
VYH05-666
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ6
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88060822
VYH07-444
12.5
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92
0.5
Φ4
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060831
VYH07-666
12.5
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92
0.5
Φ6
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
88060847
VYL05-444
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060856
VYL05-666
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88060865
VYL07-444
18
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060874
VYL07-666
21
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
5,291
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器VY
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空発生器単体・原理
参考になった