PISCO(ピスコ)
真空発生器 集中排気仕様
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様
排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状
真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7MPa
使用温度範囲
5~50℃
フィルター
真空フィルタ無し
使用流体
空気
給油
不要
内容量
1個
全12種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
選択してください
3
7
9
12
12.5
18
21
性能
選択してください
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-66
-90
-92
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88061005
VYE05-444J
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061014
VYE05-666J
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ6
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061023
VYE07-444J
9
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061032
VYE07-666J
9
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ6
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061041
VYH05-444J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061057
VYH05-666J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ6
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88061066
VYH07-444J
12.5
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92
0.5
Φ4
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061075
VYH07-666J
12.5
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92
0.5
Φ6
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061084
VYL05-444J
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061093
VYL05-666J
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061102
VYL07-444J
18
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061111
VYL07-666J
21
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
5,599
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器VY
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空発生器単体・原理
参考になった