曜日別特売

真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付

真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 - PISCO(ピスコ)

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88061127VYE05-444JF3低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-900.35Φ4
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061136VYE05-666JF3低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-900.35Φ6
6,050
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
88061145VYE07-444JF9低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-900.35Φ4
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061154VYE07-666JF9低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-900.35Φ6
6,050
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061163VYH05-444JF7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-900.5Φ4
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061172VYH05-666JF7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-900.5Φ6
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061181VYH07-444JF12.5高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-920.5Φ4
6,050
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061197VYH07-666JF12.5高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-920.5Φ6
6,050
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
88061206VYL05-444JF12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5Φ4
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061215VYL05-666JF12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5Φ6
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061224VYL07-444JF18大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5Φ4
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061233VYL07-666JF21大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-660.5Φ6
6,050
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器VY
真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする