PISCO(ピスコ)
真空発生器 ストレート集中排気
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状
電磁弁直付形ストレート
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88061242
VSE07-601J
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061251
VSE07-601J-S3
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061267
VSE10-601J
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88061276
VSE10-601J-S3
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061285
VSE10-801J
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
88061294
VSE10-801J-S3
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061303
VSE12-601J
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061312
VSE12-601J-S3
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061321
VSE12-801J
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061337
VSE12-801J-S3
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061346
VSE15-1002J
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061355
VSE15-1002J-S3
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
8,316
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061364
VSE15-802J
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061373
VSE15-802J-S3
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
8,316
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061382
VSE20-1202J
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88061391
VSE20-1202J-S3
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
10,296
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061407
VSE20-1203J
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061416
VSE20-1203J-S3
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
10,296
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061425
VSH05-601J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88061434
VSH05-601J-S3
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061443
VSH07-601J
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88061452
VSH07-601J-S3
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061461
VSH10-601J
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88061477
VSH10-601J-S3
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061486
VSH10-801J
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061495
VSH10-801J-S3
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061504
VSH12-601J
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061513
VSH12-601J-S3
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061522
VSH12-801J
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061531
VSH12-801J-S3
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061547
VSH15-1002J
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061556
VSH15-1002J-S3
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
8,316
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061565
VSH15-802J
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88061574
VSH15-802J-S3
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
8,316
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061583
VSH20-1202J
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
88061592
VSH20-1202J-S3
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
10,296
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061601
VSH20-1203J
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061617
VSH20-1203J-S3
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
10,296
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061626
VSL05-601J
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061635
VSL05-601J-S3
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061644
VSL07-601J
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061653
VSL07-601J-S3
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061662
VSL07-801J
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061671
VSL07-801J-S3
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061687
VSL10-601J
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061696
VSL10-601J-S3
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061705
VSL10-801J
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061714
VSL10-801J-S3
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061723
VSL15-1002J
95
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
14日以内出荷
返品不可
88061732
VSL15-1002J-S3
95
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
8,316
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった