真空発生器 ストレート集中排気(VU)

真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88061827VUE07-014J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061836VUE07-014J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061845VUE07-016J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
88061854VUE07-016J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061863VUE07-M54J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061872VUE07-M54J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061881VUE07-M56J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061897VUE07-M56J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061906VUE07-M64J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061915VUE07-M64J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061924VUE07-M66J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061933VUE07-M66J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061942VUH05-014J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061951VUH05-014J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061967VUH05-016J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061976VUH05-016J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061985VUH05-M54J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88061994VUH05-M54J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062003VUH05-M56J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062012VUH05-M56J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062021VUH05-M64J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062037VUH05-M64J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062046VUH05-M66J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062055VUH05-M66J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062064VUH07-014J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062073VUH07-014J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062082VUH07-016J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062091VUH07-016J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062107VUH07-M54J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062116VUH07-M54J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062125VUH07-M56J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
88062134VUH07-M56J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062143VUH07-M64J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062152VUH07-M64J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062161VUH07-M66J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062177VUH07-M66J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062186VUL05-014J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062195VUL05-014J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062204VUL05-016J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062213VUL05-016J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062222VUL05-M54J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062231VUL05-M54J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062247VUL05-M56J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062256VUL05-M56J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062265VUL05-M64J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062274VUL05-M64J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062283VUL05-M66J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062292VUL05-M66J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062301VUL07-014J22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062317VUL07-014J-S322~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする