真空発生器 ストレート大気開放

真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放 - PISCO(ピスコ)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
形状
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88062423VCH03-M532高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-900.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062432VCH03-M542高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-900.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
88062441VCH04-M534高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-900.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062457VCH04-M544高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-900.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
88062466VCH05-M547高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-900.5
1,8701,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062475VCH05-M647高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-900.5
1,8701,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88062484VCL03-M534大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-660.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062493VCL03-M544大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-660.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062502VCL04-M537.5大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-660.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062511VCL04-M547.5大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-660.5
2,0901,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062527VCL05-M5412大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-660.5
1,8701,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062536VCL05-M6412大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空パッド直付形-660.5
1,8701,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
88062545VSE07-60110~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-90~920.35
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062554VSE10-60121低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062563VSE10-80121低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062572VSE12-60127低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
88062581VSE12-80127低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062597VSE15-100242低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062606VSE15-80242低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
88062615VSE20-120282低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
5,5003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062624VSE20-120382低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)電磁弁直付形ストレート-920.35
5,5003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062633VSH05-6017高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-900.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
88062642VSH07-60112.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-92~930.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062651VSH10-60128高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88062667VSH10-80128高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062676VSH12-60138高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062685VSH12-80138高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062694VSH15-100263高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062703VSH15-80263高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062712VSH20-1202104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
5,5003,998
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り2点です
88062721VSH20-1203104高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-930.5
5,5003,998
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
88062737VSL05-60112大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062746VSL07-60122~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062755VSL07-80122~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062764VSL10-60142大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88062773VSL10-80142大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
2,7501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062782VSL15-100295大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062791VSL15-120295大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062807VSL15-80295大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
4,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062816VSL20-1202174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
5,5003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062825VSL20-1203174大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)電磁弁直付形ストレート-660.5
5,5003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする