PISCO(ピスコ)
真空発生器 ストレート大気開放(VU)
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
分解可能型
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88062834
VUE07-014A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062843
VUE07-016A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88062852
VUE07-M54A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062861
VUE07-M56A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88062877
VUE07-M64A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062886
VUE07-M66A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88062895
VUH05-014A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062904
VUH05-016A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062913
VUH05-M54A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062922
VUH05-M56A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062931
VUH05-M64A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062947
VUH05-M66A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062956
VUH07-014A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062965
VUH07-016A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88062974
VUH07-M54A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062983
VUH07-M56A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88062992
VUH07-M64A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063001
VUH07-M66A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88063017
VUL05-014A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063026
VUL05-016A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063035
VUL05-M54A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063044
VUL05-M56A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063053
VUL05-M64A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063062
VUL05-M66A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063071
VUL07-014A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063087
VUL07-016A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
R1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88063096
VUL07-M54A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063105
VUL07-M56A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M5×0.8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88063114
VUL07-M64A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063123
VUL07-M66A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
M6×1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった