PISCO(ピスコ)
真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)
-100~0kPa
使用温度範囲
0~60℃
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88063491
VYF44M
0.8
¥
517
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063507
VYF66M
1.1
¥
539
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください