PISCO(ピスコ)
真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
リード線
長さ 約300mm
白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.
形状
角形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
精度
±5kPa
使用流体
空気
電気定格
3A250V
検出方法
ダイヤフラム-マイクロスイッチ
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
応差
22kPa
内容量
1個
全10種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
選択してください
7
10~10.5
12
12.5~13
21
22~26
27
28
38
42
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88063525
VBE07-66S
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88063534
VBE10-66S
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063543
VBE12-66S
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
0.35
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063552
VBH05-44S
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063561
VBH07-66S
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063577
VBH10-66S
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063586
VBH12-66S
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
0.5
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063595
VBL05-44S
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063604
VBL07-66S
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063613
VBL10-66S
42
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった