真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)

真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88063622VUE07-44J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88063631VUE07-44J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063647VUE07-46J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063656VUE07-46J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063665VUE07-64J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063674VUE07-64J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063683VUE07-66J10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92標準仕様0.35
2,475
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88063692VUE07-66J-S310~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)-90~92銅系金属不使用仕様0.35
4,455
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
88063701VUH05-44J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063717VUH05-46J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88063726VUH05-46J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063735VUH05-64J7高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063744VUH05-64J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063753VUH05-66J-S37高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
88063762VUH07-44J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063771VUH07-46J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063787VUH07-46J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063796VUH07-64J12.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88063805VUH07-64J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063814VUH07-66J-S312.5~13高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-92~93銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
88063823VUL05-44J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063832VUL05-44J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063841VUL05-46J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063857VUL05-46J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063866VUL05-64J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063875VUL05-64J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063884VUL05-66J12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88063893VUL05-66J-S312大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063902VUL07-44J22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063911VUL07-44J-S322~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063927VUL07-46J22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88063936VUL07-46J-S322~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063945VUL07-64J22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063954VUL07-64J-S322~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063963VUL07-66J22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66標準仕様0.5
2,475
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88063972VUL07-66J-S322~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66銅系金属不使用仕様0.5
4,455
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88063683
2022-09-14
用途: 真空チャンバーの自作
製造業

小型でとても良い製品でした。また、納入も早く助かりました。

対象商品 : 88063963
2015-12-03
用途: ボックスの真空引き
株式会社タツノ

小型で十分な性能が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする