PISCO(ピスコ)
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
分解可能型
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88063981
VUE07-44A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88063997
VUE07-46A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
Φ4
¥
2,200
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064006
VUE07-64A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
Φ6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064015
VUE07-66A
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
0.35
Φ6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88064024
VUH05-46A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064033
VUH05-64A
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064042
VUH07-46A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88064051
VUH07-64A
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
0.5
Φ6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064067
VUL05-44A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064076
VUL05-46A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064085
VUL05-64A
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064094
VUL07-44A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064103
VUL07-46A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064112
VUL07-64A
22~26
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった