PISCO(ピスコ)
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状
小型管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88064121
VUME03-1803
1
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-88
0.35
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064137
VUME03-1804
1
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-88
0.35
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064146
VUME03-33
1
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-88
0.35
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064155
VUME03-34
1
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-88
0.35
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88064164
VUME03-43
1
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-88
0.35
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064173
VUME03-44
1
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-88
0.35
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88064182
VUME04-1803
2
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064191
VUME04-1804
2
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064207
VUME04-33
2
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064216
VUME04-34
2
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064225
VUME04-43
2
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064234
VUME04-44
2
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88064243
VUME05-1803
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064252
VUME05-1804
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064261
VUME05-33
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064277
VUME05-34
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88064286
VUME05-43
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064295
VUME05-44
3
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90
0.35
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064304
VUMH03-1803
2
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064313
VUMH03-1804
2
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064322
VUMH03-33
2
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88064331
VUMH03-34
2
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064347
VUMH03-43
2
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064356
VUMH03-44
2
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88064365
VUMH04-1803
4
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064374
VUMH04-1804
4
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064383
VUMH04-33
4
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88064392
VUMH04-34
4
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064401
VUMH04-43
4
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064417
VUMH04-44
4
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88064426
VUMH05-1803
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064435
VUMH05-1804
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064444
VUMH05-33
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88064453
VUMH05-34
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064462
VUMH05-43
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064471
VUMH05-44
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
88064487
VUML03-1803
4
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064496
VUML03-1804
4
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064505
VUML03-33
4
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064514
VUML03-34
4
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064523
VUML03-43
4
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064532
VUML03-44
4
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064541
VUML04-1803
7
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064557
VUML04-1804
7
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ1.8
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064566
VUML04-33
7
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064575
VUML04-34
7
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064584
VUML04-43
7
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064593
VUML04-44
7
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ4
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064602
VUML05-33
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064611
VUML05-34
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
0.5
Φ3
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
真空発生器VUM
参考になった
真空発生器単体・原理
参考になった